Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtringe, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7600-10-6-2-HNBR-85
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7600-10-6-2-HNBR-85
EAN/GTIN:
     4045525848306
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring hnbr
Bauteile mit zylindrischen Befestigungsflächen, die in Hygienebereichen befestigt werden, lassen sich mit Dichtringen GN 7600 totraumfrei und dicht anbringen. In der Tabelle sind jeweilig alle Normen aufgeführt, welche mit Dichtringen GN 7600 ausgestattet, geliefert werden. Für den Wartungsfall können damit die korrespondierenden Dichtringe einzeln bestellt werden. Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Dichtringe die in der Tabelle angegebenen „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und damit eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten zu können, muss am Bauteil ein entsprechender Einbauraum angebracht werden. Damit wird sichergestellt, dass der Dichtring in montiertem Zustand die nötige Pressung erfährt ohne überbeansprucht zu werden. Alle mit dem Dichtring in Kontakt stehenden Flächen sollten zudem eine Oberflächengüte ≤ Ra 0,8 µm aufweisen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HNBR - Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
d1:
10
d2:
6
s:
2
Härte:
85 - 85 ±5 Shore A
d3 Nennmaße - Einbauraum:
10.8
x1:
9.5
x2:
6.1
x3:
10.2
x6:
5.4
x5:
GN 1581
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
20.1-M12-56-H
ab € 10,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6226-22-20-A2-MT-H
ab € 10,02*
Ähnlich
Otto Ganter
429-A4-12-125-MT-H
ab € 18,46*
Ähnlich
Otto Ganter
5445-40-M6-MT-H
ab € 17,93*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-MT-H
ab € 3,97*
Ähnlich
Otto Ganter
75.6-20-M5-D-MT-H
ab € 10,16*
Ähnlich
Otto Ganter
8170-6-B-FH-H
ab € 39,61*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
ab € 4,65*
Ähnlich
Otto Ganter
1581-M4-8-MT-H
ab € 3,48*
Ähnlich
Otto Ganter
1582-M5-20-MT-H-1
ab € 4,87*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
ab € 66,21*
Ähnlich
Otto Ganter
5435-40-M6-MT-H
ab € 17,77*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-30-SW-22-VH-E
ab € 63,57*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-22-SW-7,5-FH-E
ab € 15,75*
Ähnlich
Otto Ganter
305-63-M6-PL-H
ab € 28,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.