Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriffe, Aluminium / Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-767-35-400-DRT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     767-35-400-DRT
EAN/GTIN:
     4045525426184
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
ganter bügelgriffe aluminium
Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden.
Weitere Informationen:
Griffdurchmesser d1:
35
Länge l1:
400
Farbe der Abdeckkappe:
DRT - rot, RAL 3000, glänzend
Werkstoff:
AL - Aluminium
a:
74
b:
35
d2:
10.5
h1:
67.5
h2:
85
h3:
28
l2:
24.5
l3:
28.5
l4:
18.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.467 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
767.1-28-300-DSG
ab € 22,34*
Ähnlich
Otto Ganter
667-20-180-SW
ab € 8,77*
Ähnlich
Otto Ganter
334.1-36-200-SW
ab € 13,71*
Ähnlich
Otto Ganter
333.1-20-180-A-SW
ab € 7,40*
Ähnlich
Otto Ganter
669-28-200-A-SW
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.