Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit waagrechtem Fuß (GN 810-330-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-810-330-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     810-330-E
EAN/GTIN:
     4045525897410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

Schnellspanner GN 810 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.

Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in der Form A über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form C ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.

Schnellspanner in der Form E können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Weitere Informationen:
Größe:
330
Form:
E - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.580 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Spanner mit waagrechtem Fuß, Spannverschluss, Spannverschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,90*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,31*
Ähnlich
Otto Ganter
810.12-220-C
ab € 68,76*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A-NI
ab € 22,72*
Ähnlich
Otto Ganter
813-1000-F
ab € 102,74*
Ähnlich
Otto Ganter
810.1-75-B
ab € 9,96*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
ab € 81,05*
Ähnlich
Otto Ganter
812-200-AV
ab € 20,84*
Ähnlich
Otto Ganter
812.1-75-AVF
ab € 21,32*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 8,57*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.