Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-82-B48,3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     82-B48,3
EAN/GTIN:
     4045525699816
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmhalter
Fuß-Klemmverbinder
Fußklemmhalter
Fußklemmverbinder
Fuß-Klemmverbinder, Kunststoff
Weitere Informationen:
Bohrung d:
B 48,3
Werkstoff:
PA - Kunststoff
für Rohr-Außen-Ø:
48.3
handelsübliche Bezeichnung in Zoll:
1 1/2"
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.790 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
83-B42,4
ab € 20,21*
Ähnlich
Otto Ganter
84-B42,4-B42,4
ab € 21,29*
Ähnlich
Otto Ganter
85-B42,4-B42,4
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.