Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner für Druckspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-841-120-AS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     841-120-AS
EAN/GTIN:
     4045525386365
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner ganter
schubstangenspanner
schubstangenspanner ohne konsole
Schubstangenspanner für Druckspannung
Weitere Informationen:
Größe:
120
Form:
AS - Grundkörper Stahlblech
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
FH in N Haltekraft:
3600
a:
17
b:
48
d1:
12
d2:
M 6
d3:
5.5
h1 ≈:
111
h2:
31
l1 ≈:
130
l2 ≈:
121
l3 ≈:
40
l4 ≈:
30
m1:
34
m2:
30
m3:
17
sw:
24
t:
12
w Hub:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.320 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
844-70-ASD
ab € 26,14*
Ähnlich
Otto Ganter
840-50-ASD
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
843.1-80-AS
ab € 22,20*
Ähnlich
Otto Ganter
842-70-AS
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.