Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner für Druck- und Zugspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-844-70-ASD
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     844-70-ASD
EAN/GTIN:
     4045525386587
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner ganter
schubstangenspanner
Schubstangenspanner GN 844 zeichnen sich durch eine sehr niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung aus. Sie können aufgrund ihres massiven, starren Grundkörpers für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Größe:
70
Form:
ASD - Druckspannung durch Linksdrehung
Werkstoff:
MS - Messing
FH in N Haltekraft:
900
a:
12
b:
19.5
d1:
8.5
d2:
M 6
d3:
4.3
h1 ≈:
49
h2:
36
l1 ≈:
86
l2 ≈:
77
l3 ≈:
22
m1:
26
m2:
26
m3:
13
s:
6
t:
12
w Hub:
20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.162 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,33*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,84*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,73*
Ähnlich
Otto Ganter
840-50-ASD
ab € 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
841-120-AS
ab € 19,21*
Ähnlich
Otto Ganter
843.1-80-AS
ab € 22,20*
Ähnlich
Otto Ganter
842-70-AS
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.