Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner für Zugspannung (GN 851.1-160-T3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-851.1-160-T3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     851.1-160-T3
EAN/GTIN:
     4045525386952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner

Der Zugbügel der Verschlussspanner GN 851.1 kann innerhalb des Hubweges justiert werden.

In Spannstellung steht der Zugbügel senkrecht zum Spannarm und zur Befestigungsebene des Verschlussspanners.

Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Weitere Informationen:
Größe:
160
Form:
T3 - mit Zugbügel, mit Gegenhalter
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.110 kg
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, Bügelspanner, Hakenspanner, Verschlussspanner, bügelspanner vertikal, senkrecht schnellspanner, verschlussspanner ganter, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Spannverschluss, Spannverschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
ab € 26,97*
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,88*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,23*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,45*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,60*
Ähnlich
Otto Ganter
858-1400-T5
ab € 102,52*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
ab € 75,41*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.