Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussspanner mit Verriegelung (GN 858-1400-T5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-858-1400-T5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     858-1400-T5
EAN/GTIN:
     4045525701380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter

Der Verschlussspanner GN 858 wird eingesetzt, wenn sehr hohe Haltekräfte auftreten.

Darüber hinaus ist er mit einer Verriegelungsmechanik versehen, die ein unbedachtes oder durch Vibrationen ausgelöstes Öffnen des Spanners ausschließt.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Einhandbedienung.

Der Gegenhalter gehört zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Größe:
1400
Form:
T5 - mit Befestigungsbohrungen (d~2~)
RoHS:
Ja
Gewicht:
1.500 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Schnellspanner mit Sicherheitsverriegelung, Spannverschluss, Spannverschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2
ab € 11,85*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3
ab € 12,44*
Ähnlich
Otto Ganter
851.2-160-T4
ab € 12,24*
Ähnlich
Otto Ganter
854-1500-1-T2S
ab € 34,61*
Ähnlich
Otto Ganter
853-160-T5
ab € 23,64*
Ähnlich
Otto Ganter
852-1700-T2
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.