Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkspanner, in Blockbauweise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-875-25-14-L-F
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     875-25-14-L-F
EAN/GTIN:
     4045525525511
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Schwenkspanner
schwenkspanner links
schwenkspanner
Schwenkspanner GN 875 werden dann eingesetzt, wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes nach oben hin frei zugänglich sein muss. Beim Spannvorgang erfolgt zuerst eine 90°-Schwenk-Hub-Bewegung nach unten, anschließend folgt der lineare Spannhub. Die Werkstückspannung darf nur innerhalb des Spannhubes erfolgen. Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden. Die Schwenkspanner sind mit einem Magnetring-Kolben ausgestattet und so für eine Endlagenabfrage per Sensor vorgerüstet.
Weitere Informationen:
Größe:
25
d1:
14
Form:
F - Adapterflansch
Kennzeichen:
L - linksschwenkend
Werkstoff:
AL - Aluminium
FS in N Spann- kraft bei 6 bar:
170
b2:
35
b5:
25
d2 Druckluft- anschlüsse:
M 5
Gewinde:
M 6
h1:
78
h2 ≈ gespannt:
82
Form F:
134
l1:
15.5
m3:
38
w1 Spann- hub:
14
Hub:
27
max. Anzugs- drehmoment des Spannarms in Nm:
9
d6:
M 8
d8:
6
l3:
17
l4:
17
l5:
33
l6:
48
m4:
40
m5:
44.5
m6:
30
m7:
20
t2:
15
t3:
10
t4:
10
t5 ≈:
4.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.401 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,36*
€ 316,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
875.4-AL-8-22-HE
ab € 12,12*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
ab € 1,15*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,79*
Ähnlich
Otto Ganter
876-25-14-L-A
ab € 220,77*
Ähnlich
Otto Ganter
3380-T-S-0,3
ab € 20,66*
Ähnlich
Otto Ganter
875.3-AL-8-41-HE
ab € 13,40*
Ähnlich
Otto Ganter
875.2-AL-8-41-HE
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.