Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassventile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-880-M30X1,5-MS-K
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     880-M30X1,5-MS-K
EAN/GTIN:
     4045525898097
Ölablassventile GN 880 sind beim drucklosen Ölablass einsetzbar. Ebenso bedingt auch bei durch Absaugung vorgesehener Entleerung. Die Durchflussmenge (l/min.) hängt von der Viskosität des Mediums, der Füllmenge und der Temperatur ab. Richtwerte auf Anfrage. Weitere Merkmale sind: - einfache, sichere Handhabung - optimaler Durchfluss - hohe Druckbeständigkeit (bis 100 bar) - hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +120 °C, kurzzeitig bis 180 °C) - zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft Montagehinweis: Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmutter GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
MS - Messing
Feingewinde d1 (Messing):
M 30 x 1,5
Form:
K - mit Kunststoff-Schutzkappe und Halteseil
d2:
36
d3 Anschlussgewinde für GN 880.1:
M26 x 1,5
d4:
30
e ≈:
41.6
l1:
9
l2:
12
l3:
32
sw:
36
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.165 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A-250-T
ab € 8,03*
Ähnlich
Otto Ganter
880.1-22-A
ab € 6,61*
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0912*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.