Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben (DIN 908-ST-G1-AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-908-ST-G1-AC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-G1-AC
EAN/GTIN:
     4045525899599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Dichtring
Dichtringsortiment

Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen).

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Zollgewinde d11:
G 1
Form:
AC - mit Kupfer-Dichtung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.122 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, Verschlussschrauben ohne DIN, dichtring, Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
ab € 0,0812*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
ab € 0,68*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.