Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Naben mit Spiralexzenter, Sinterstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-919-30-B10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     919-30-B10
EAN/GTIN:
     4045525394834
Suchbegriffe:
Nabe mit Spiralexzenter
nabe mit spiralexzenter
Naben mit Spiralexzenter GN 919 werden zum Verstellen und Spannen eingesetzt. In der Regel werden sie dazu mit einer Griffstange GN 310 versehen. Die Spirale hat den Vorteil, dass sie selbsthemmend und die Spannwirkung in jeder Winkelstellung gleich groß ist. Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
30
Bohrung d2:
B 10
Werkstoff:
SM - Stahl
b1:
15
b2:
13
d3:
M 8
d4 Griffstange:
10
l:
32
r1:
15
r2:
16.65
r3:
18.3
r4:
19.12
s:
4.1
t min.:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.100 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
ab € 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-NI
ab € 2,14*
Ähnlich
Otto Ganter
310-8-63-A-NI
ab € 2,27*
Ähnlich
Otto Ganter
310-8-63-A-ZB
ab € 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
917-8-13
ab € 22,81*
Ähnlich
Otto Ganter
918-40-KV-R
ab € 36,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.