Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niederzugspanner, Stahl, mit Spiral-Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-9190-10-M8-E-R
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9190-10-M8-E-R
EAN/GTIN:
     4045525720183
Suchbegriffe:
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
Spiralexzenter
Spiralspannhebel
Mit Niederzugspannern GN 9190 werden Werkstücke mit einer drehbar gelagerten Spannbacke gespannt. Die Spannkraft wirkt dabei seitlich und von oben mit Niederzugseffekt auf das Werkstück und spannt dieses gegen Festanschläge sowie die Auflagefläche. Der Spannweg der Spannbacke resultiert aus der Schwenkbewegung des Spiral-Spannhebels. Beim Lösen des Spannhebels wird die Spannbacke per Federkraft zurückgestellt. Die geringe Bauhöhe der Niederzugspanner ermöglicht in vielen Fällen eine vollflächige Bearbeitung des Werkstücks. Niederzugspanner können direkt z. B. in einer Vorrichtungsplatte eingeschraubt oder auf Maschinentischen mit T-Nuten befestigt werden. Zusätzlich lassen sie sich mit den Auflageleisten GN 9190.3, die als Zubehör erhältlich sind, in beliebiger Position quer zur T-Nut positionieren. Dazu muss die mitgelieferte Schraube gemäß Tabelle ausgetauscht werden. Für einen leichtgängigen Lauf und zum Erzielen der maximalen Spannkraft sollte die Spannmechanik leicht gefettet werden.
Weitere Informationen:
a Nutbreite:
10
d1:
M 8
Form:
E - mit geriffelter Spannbacke
Kennzeichen:
R - Spannhub durch Rechtsdrehung
Werkstoff:
ST - Stahl
FS in kN max. Spannkraft:
3.5
b:
32
d2:
8.4
h1:
20
h2:
8
h3:
40
h4:
30
h5:
12.6
l1:
132
l2:
32
l3:
50
s Spannweg:
3
empfohlene Schraube in Kombination mit GN 9190.3:
DIN 912-M8x25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.262 kg
Weitere Suchbegriffe: niederzug spanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
9190.3-30-100-M8
ab € 62,51*
Ähnlich
Otto Ganter
9190.1-10-M8-E-G
ab € 116,46*
Ähnlich
Otto Ganter
9190.2-10-M8-E-G
ab € 184,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.