Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflageleisten für Niederzugspanner GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-9190.3-30-100-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     9190.3-30-100-M8
EAN/GTIN:
     4045525723078
Suchbegriffe:
Miniraster
Niederzug-Spanner
Niederzugspanner
miniraster ganter
Auflageleisten GN 9190.3 sind als Zubehör für Niederzugspanner GN 9190 / GN 9190.1 / GN 9190.2 vorgesehen. Mit ihnen lassen sich Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in beliebiger Position befestigen.
Weitere Informationen:
b1:
30
l1:
100
d:
M 8
Werkstoff:
ST - Stahl
b2:
15
b3:
9
h1:
15
h2:
6.5
l2:
63
l3:
20
für Niederzugspanner Nutbreite a GN 9190:
10
GN 9190.1:
10
GN 9190.2:
10
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.246 kg
Weitere Suchbegriffe: miniraster stahl, niederzug spanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
9190.1-10-M8-E-G
ab € 116,59*
Ähnlich
Otto Ganter
9190.2-10-M8-E-G
ab € 184,82*
Ähnlich
Otto Ganter
9190-10-M8-E-R
ab € 133,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.