Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelgriffe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99-100-M12-N-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99-100-M12-N-NI
EAN/GTIN:
     4045525420670
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
Kegelgriffe, Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Grifflänge l1:
100
Anschlussgewinde d1:
M 12
Form:
N - Griff schräg mit Gewinde
b:
18.5
d3:
16
d4 ≈:
19
d5:
25
h ≈:
47
l2 ≈:
95
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.141 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,93*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,16*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8-NI
ab € 4,39*
Ähnlich
Otto Ganter
99.5-63-M8
ab € 1,64*
Ähnlich
Otto Ganter
99.2-10-M6-M
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.