Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-99.5-80-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     99.5-80-M10
EAN/GTIN:
     4045525424104
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
klemmmutter m10
klemmmutter
Spannmuttern, Stahl
Weitere Informationen:
Grifflänge l1:
80
Anschlussgewinde d1:
M 10
Griffkoerpermaterial:
ST - Stahl
d2:
20
d3:
12
h1:
15
h2 ≈:
37
l2 ≈:
76
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Weitere Suchbegriffe: otto ganter spannmutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
99.7-16-M8
ab € 2,84*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8-A4
ab € 5,59*
Ähnlich
Otto Ganter
99-50-M6-M
ab € 2,89*
Ähnlich
Otto Ganter
99.6-63-M8
ab € 4,12*
Ähnlich
Otto Ganter
206-16-M8
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.