Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Ganter
>
3.0 Maschinenelemente
>
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Rohre, Stangen
>
GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch
>
Artikel
Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1515-991-D12-GR
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
991-D12-GR
EAN/GTIN:
4045525431911
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 12
Farbe:
GR - grau, RAL 7042, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
w:
1 ... 2
l1:
3.5
l2:
11
für Rohr:
GN 990
d / s:
D - Durchmesser
RoHS:
Ja
... >
3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen
>
Rohre, Stangen
>
GN 991 Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00077*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0881*
€ 0,1048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 21500 Stück
€ 0,00113*
€ 0,00134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00077*
€ 0,00092
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Einsteckbuchsen, für Rund- und Vierkantrohre
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Edelstahl-Konstruktionsrohre
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,31*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, Aluminium, für Rund- und Vierkantrohre
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Rundrohre, Kunststoff
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,84*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Einsteckbuchsen, Kunststoff
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen