Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-991-D20-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D20-GR
EAN/GTIN:
     4045525431973
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
D 20
Farbe:
GR - grau, RAL 7042, matt
Werkstoff:
PA - Kunststoff
w:
1 ... 2,5
l1:
5
l2:
11.5
für Rohr:
GN 990
d / s:
D - Durchmesser
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1291*
€ 0,1536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1155*
€ 0,1374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,15*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,63*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.