Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-Ladegerät und Reiseadapter, Geeignet für Europa, UK, USA und Australien, ein USB-A-Ladeport lädt mit bis zu 1 A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102155
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102155
EAN/GTIN:
     0766623102155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Globale Ladelösung


Laden Sie Ihren Handyakku problemlos auf drei Kontinenten mit dem Manhattan USB-Ladegerät und Reiseadapter. Die wechselbaren Steckeraufsätze sind geeignet für Steckdosen in Europa, UK, USA und Australien und machen damit die Anschaffung von separaten Reiseadaptern überflüssig.



Merkmale:
  • Wechselbare Steckeraufsätze geeignet für Steckdosen in Europa, UK, USA und Australien
  • Ein USB-A-Port liefert bis zu 1 A zum Laden von mobilen Geräten
  • Kompakt und leicht, ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
59 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,175 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC , RoHS
Lieferumfang:
USB-Ladegerät und Reiseadapter, Kurzanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.