Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, USB-Netzteil mit USB-A Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Port mit bis zu 18 W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-102285
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102285
EAN/GTIN:
     0766623102285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Energieboost im Miniformat



Das Manhattan QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W liefert Schnellladeleistung für Smartphones, Tablets und mobile Spielekonsolen in besonders kompaktem Format. Mit gerade mal 85 mm Länge und 62 g Gewicht passt es bequem in jede Hosentasche, lädt dank moderner, zertifizierter Qualcomm® Quick Charge™ 3.0-Technologie aber äußerst schnell. Mit Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz gibt es die volle Ladung Sicherheit obendrauf.



Merkmale:
  • Qualcomm® Quick Charge™ (QC) 3.0-Technologie lädt bis zu viermal schneller als Standard-Ladegeräte*
  • Ein QC 3.0 USB-A-Port liefert bis zu 18 W
  • Schutz vor Überladung, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss
  • Kompatibel mit Geräten, die kein Quick Charge unterstützen
  • Kompaktes, mobiles und stylisches Design, ideal für unterwegs
  • 3 Jahre Garantie
  • *Informationen zur QC-Fähigkeit Ihres Gerätes finden Sie in Ihrem Produkthandbuch
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
85 mm
Breite:
49,5 mm
Höhe:
31,5 mm
Gewicht:
0,062 kg
Standards und Zertifikate:
USB 2.0, Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
QC 3.0 USB-Ladegerät 18 W, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353298
ab € 4,38*
Sonstiges
Manhattan
354929
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.