Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C-Stecker 10 W, Ausklappbarer Ständer zur Nutzung als Handyhalterung mit Ladefunktion, Typ-C-Stecker mit bis zu 10 W Ausgangsl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-102636
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     102636
EAN/GTIN:
     0766623102636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Typ-C Power Bank mit 10W USB-C Stecker und ausklappbarem Ständer zur Verwendung als Handyhalterung mit Ladefunktion



Die Manhattan Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C-Stecker 10 W ist der perfekte Begleiter für Ihren Energiebedarf unterwegs. Vielseitig und bequem, hält sie Ihr Handy immer geladen und einsatzbereit. Als kleine, taschenfreundliche Stromquelle liefert sie 5.000 mAh für Smartphones, Tablets, tragbare Spielkonsolen und andere mobile Geräte.



Integrierter USB-C-Stecker lädt ohne Kabel



Schluss mit Ärger über verlorene oder verknotete Ladekabel - der integrierte USB-C-Stecker wird direkt an Ihr Gerät angeschlossen und lädt nahtlos mit bis zu 10 W. Der 10-W-USB-C-Eingang füllt Ihre Powerbank zügig wieder auf, sodass Sie weniger Zeit mit Warten verbringen und sie schnell wieder einpacken können.



Praktische Standfunktion hält die Hände frei



Klappen Sie den Ständer auf der Rückseite aus und verwandeln Sie Ihre Powerbank in eine Smartphonehalterung im Querformat mit Ladefunktion. So können Sie Ihr Gerät bequem auf einem Tisch ablegen und darauf Videos schauen, surfen, spielen oder arbeiten, ohne das Handy dabei in der Hand halten zu müssen - und das bei immer vollem Akku.



Umfassender Schutz



Safety first: Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren einen sicheren Aufladevorgang für Ihr teures Endgerät.



Kompakt, mobil und leicht



Das portable Design mit gerade mal 78 x 48 x 28 mm und 95 g passt in jede Hosentasche und ideal für unterwegs.



Merkmale:
  • Taschenfreundlicher, aber leistungsstarker externer Akku für Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und andere mobile Geräte
  • Energiereserve mit bis zu 5.000 mAh für unterwegs, wenn keine Steckdose verfügbar ist
  • Integrierter USB-C-Stecker benötigt kein Typ-C-Kabel zur Ladung Ihres Gerätes mit bis zu 10 W
  • Ausklappbarer Ständer zur Nutzung als Handyhalterung mit Ladefunktion
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Schnelles Aufladen über den USB-C-Port mit Eingangsleistung bis zu 10 W
  • Effizienter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität für langen, zuverlässigen Einsatz
  • LEDs zur Anzeige des Akkustatus auf einen Blick
  • Kompaktes, mobiles und leichtes Design, ideal für unterwegs
  • USB-A- auf USB-C-Ladekabel im Lieferumfang
  • 1 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
78 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
0,094 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C-Stecker 10 W, USB-A auf USB-C-Ladekabel, 0,3 m, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #102612 - PD Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C-Stecker 20 W, schwarz, #102636 - Powerbank 5.000 mAh mit integriertem USB-C-Stecker 10 W, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
102612
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.