Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan M.2 NVMe und SATA SSD USB-Festplattengehäuse, USB 3.2 Gen 2 Typ C-Stecker und Typ A-Stecker, für 2230/2242/2260/2280 SSDs mit M Key oder B+M Key, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-46136899
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130639
EAN/GTIN:
     0766623130639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse

Externes USB SSD-Gehäuse mit ultraschnellen Übertragungsraten per USB-C und USB-A



Mit diesem kompakten Solid-State-Drive-Gehäuse (SSD) von Manhattan erweitern Sie PC, Notebook, Tablet, Smartphone, Chromebook und MacBook® um mobilen Speicherplatz mit USB-Konnektivität. Es ist sowohl für M Key (PCIe NVMe) als auch B+M key (SATA)-Festplatten geeignet und kompatibel mit M.2 SSDs von Western Digital®, Kingston®, Seagate®, Samsung® und mehr in den Formaten 2230, 2242, 2260 oder 2280.



Datenübertragung, -Backup und -wiederherstellung in High Speed



Das M.2-Format, ursprünglich bekannt als NGFF (Next Generation Form Factor), nutzt das volle Potenzial Ihres USB 3.2 Gen 2-Geräts. Schließen Sie es an einen USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Port an, um z. B. Filme, Musik und mehr von Ihrer NVMe-Festplatte mit bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Von einer SATA-Schnittstelle übertragen Sie mit bis zu 6 Gbit/s.



USB-C-, USB-A- und Thunderbolt-Konnektivität



Für Multiplattform-Unterstützung enthält dieses Gehäuse integrierte USB-C- und USB-A-Stecker. In Kombination mit der Abwärtskompatibilität zu USB 2.0- und USB 1.1-Standards, ist es mit nahezu jedem Computer einsetzbar, sei es via USB-A-, USB-C- oder Thunderbolt 3/4-Ports.



Schlank, leicht und schützend



Konzipiert für den mobilen Einsatz lässt sich der schmale Formfaktor dieses Gehäuses bequem in einem Außenfach Ihrer Notebooktasche verstauen. Es wiegt gerade mal 45 g und ist 9 mm dünn, perfekt für unterwegs und ermöglicht Ihnen so den schnellen Zugriff auf Ihre Dateien überall. Das Aluminiumgehäuse leitet Wärme ab und sorgt für optimale Betriebstemperatur, selbst bei höchster Beanspruchung. Die robuste Konstruktion schützt Ihre Festplatte beim Transport vor Schäden.



Einfache Installation



Die Installation ist unkompliziert dank beiliegenden Schrauben und Schraubenzieher, Stromversorgung über USB sowie Plug&Play-Einrichtung. Treiber, zusätzliches Werkzeug oder externes Netzteil werden nicht benötigt.



 



Merkmale:
  • Zum einfachen Anschluss Ihrer M.2 NVMe oder M.2 SATA-SSD an einen USB-Port
  • USB 3.2 Gen 2 mit SuperSpeed+ Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
  • Integrierter USB-C- und USB-A-Stecker für eine vielseitige Hostverbindung
  • Unterstützt SSD-Formate 2230, 2242, 2260 und 2280
  • Geeignet für Festplatten auf Basis von M Key (PCIe NVMe) und B+M key (SATA)
  • Thunderbolt™ 3-kompatibel
  • UASP-konform für 70% höhere Lesegeschwindigkeit und 40% höhere Schreibgeschwindigkeit als traditionelle USB 3.2-Leistung
  • TRIM-konform für verbesserte Schreibfunktionalität auf SSDs und längere SSD-Lebensdauer
  • Kompatibel mit SATA-Revisionen I (1,5 Gbit/s), II (3 Gbit/s) und III (6 Gbit/s)
  • Kompaktes, leichtes Aluminiumgehäuse für einfachen Transport und effiziente Wärmeableitung
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • Unterstützt Hot Swapping
  • Nicht kompatibel mit mSATA- oder PCIe AHCI-SSDs
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
140 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
0,045 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
M.2 NVMe und SATA SSD USB-Festplattengehäuse, SSD-Schraubensatz, Minischraubenzieher, Kurzanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,80*
€ 40,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,61*
€ 48,08*
4 Tage
499
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,52*
€ 48,10*
3 Tage
5
pro Stück
€ 10,00*
ab € 36,38*
€ 49,37*
13 Tage
19
pro Stück
€ 6,29*
ab € 41,30*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
130530
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.