Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan DisplayPort auf VGA-Konverter, DisplayPort-Stecker auf HD15-Buchse, 15 cm, aktiv, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-151962
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     151962
EAN/GTIN:
     0766623151962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein VGA-Display
Der Manhattan DisplayPort auf VGA-Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit DisplayPort-Schnittstelle an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port. So können Sie auch ältere Displays noch mit modernen DisplayPort-Geräten nutzen. Das kompakte Design nimmt auf dem Schreibtisch wenig Platz in Anspruch.

Merkmale:
  • Zum einfachen Anschluss von PCs mit DisplayPort an VGA-Monitore, Beamer und mehr
  • Liefert ein hochwertiges digitales Videosignal – ideal zur Verlängerung der Einsatzzeit Ihrer älteren VGA-Geräte
  • Unterstützt Deep Color, hohe Bandbreite (2,7 Gbit/s für VGA) und Auflösungen bis zu 1080p auf 1920 x 1200 (WUXGA) Bildschirmen
  • Kompaktes Design vereinfacht den Anschluss und verhindert Kabelgewirr
  • Plug & Play; Windows- und Mac-kompatibel
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
150 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Gewicht:
0,035 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, CE, FCC, RoHS, WEEE
Lieferumfang:
DisplayPort auf VGA-Konverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.