Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB-C 11-in-1-Dockingstation mit MST für drei Monitore, USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-, DisplayPort- und VGA-Buchse, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, USB 2.0 Typ-A-Por...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153478
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153478
EAN/GTIN:
     0766623153478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Das Schnittstellen-Multitalent für Akkuladung, Peripherieanschluss und drei Monitore gleichzeitig



Seien Sie produktiver an PC, Notebook oder Tablet mit dieser äußerst vielseitigen Dockingstation von Manhattan. Seine Multi-Stream-Transport-Technologie (MST) ermöglicht die simultane Nutzung von drei Displays via HDMI-, DisplayPort- und VGA-Port.



Hier finden alle Peripheriegeräte Anschluss



Mit drei USB-Ports für Maus, Tastatur und USB-Stick, einem 3,5 mm-Klinkenport für Headsets und zwei Slots für SD/MicroSD-Karten bietet diese Dockingstation Peripherieanschlüsse im Überfluss. Dazu liefert der Gigabit-RJ45-Port die kabelgebundene Netzwerkkonnektivität, die vielen modernen Macbooks und Ultrabooks fehlt.



Bis zu 100 W Ladepower mit USB-C Power Delivery (PD)



Der integrierte USB-C PD-Port erlaubt die Notebookakkuladung mit bis zu 100 W und die gleichzeitige Ladung Ihrer anderen mobilen Geräte wie Smartphones oder Tablets über die USB-A-Ports. Die Power Delivery-Funktion mit all ihren Vorteilen sorgt zudem für besonders schnellen, leistungsstarken und sicheren Ladevorgang.



Bringen Sie Ihr Handy auf die große Leinwand



Haben Sie ein Smartphone mit Android 9 oder höher und Unterstützung für Videoausgabe über USB-C, können Sie Apps und Medien auf einem angeschlossenen Display nutzen. Schauen Sie ein Video auf Ihrem Fernseher oder zeigen Sie eine Präsentation auf einem Beamer – direkt von Ihrem Handy.



Ein Multiportadapter für unterwegs



Trotz ihrer vielen Anschlussmöglichkeiten ist das robuste Aluminiumgehäuse dieser Dockingstation kompakt genug für jede Notebooktasche. Auf dem ausklappbaren Standfuß auf der Oberseite lässt sich ein Smartphone platzieren, das so (z. B. bei der Akkuladung) immer komfortabel im Blick bleibt.



 



Merkmale:
  • Multifunktionale Dockingstation zum Anschluss eines USB-C-Geräts an HDMI-, DisplayPort und VGA-Displays gleichzeitig, zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Ports, ein USB 2.0 Typ-A-Port, ein 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, eine 3,5 mm-Klinkenbuchse, ein USB-C-Stromport und ein SD-Kartenleser
  • Zweifache Videoausgabe mit Auflösungen bis zu 1080p@60Hz oder dreifache Videoausgabe mit Auflösungen bis zu 720p@60Hz
  • Bis zu 4K@30Hz-Auflösung (UHD) über HDMI-Anschluss
  • Bis zu 4K@30Hz-Auflösung (UHD) über DisplayPort-Anschluss
  • Bis zu 1080p@60Hz-Auflösung (Full HD) über VGA-Anschluss
  • Anzeigemodi Gespiegelt und Erweitert mit Multi-Steam Transport (MST)
  • Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC* und lädt gleichzeitig dessen Akku
  • Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000 Mbit/s) für Downloads, Streaming und Gaming in Highspeed
  • Zwei USB 3.2 Gen 1 und ein USB 2.0 Typ A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
  • USB-A SuperSpeed-Ports bieten Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und unterstützen BC1.2 zur Geräteladung mit 7,5 W (5 V / 1,5 A)
  • MicroSD- und SD-Kartenslot mit Lese-/Schreibfunktion; unterstützt automatische Kartenerkennung und Übertragungsraten bis zu 832 Mbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery-Funktion (PD) mit bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät – erhältlich von Manhattan
  • 3,5 mm-Klinkenbuchse für hochwertigen Stereosound; unterstützt sowohl Mikrofon (Audioeingang) als auch Kopfhörer (Audioausgang)
  • Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs
  • Ausklappbarer Ständer zur Platzierung Ihres Smartphones auf der Dockingstation
  • Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und mehr
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Robustes Kabel mit vergossener PVC-Tülle und schützender Nylonummantelung
  • Plug & Play
  • *Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Android 9 oder höher mit Videoausgabe über USB-C
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrau
Länge:
260 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
23 mm
Gewicht:
0,353 kg
Standards und Zertifikate:
DP 1.2 over USB-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI 1.4, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
USB-C 11-in-1-Dockingstation mit MST für drei Monitore, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152808
ab € 69,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.