Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, HDMI-Anschlüsse für zwei Displays, 4K@30Hz, USB-Anschlüsse, 3,5 mm Audio- und Mikrofonanschlüsse, USB 2.0-Hub, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153522
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153522
EAN/GTIN:
     0766623153522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

HDMI Dual-Monitor KVM-Switch mit 2 Ports – einfacher Zugriff auf zwei Computer in 4K UHD



Der Manhattan 2-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von zwei PCs per HDMI-/USB-Schnittstelle mit einer einzelnen Tastatur und Maus sowie bis auf bis zu zwei Monitoren. Alle benötigten Kombo-Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.



Effizienter arbeiten



Mit diesem KVM-Switch vermeiden Sie den üblichen Kabelsalat, den eine Bedienung von mehreren PCs an einem Arbeitsplatz mit sich bringt. Sie wählen die angeschlossenen Computer und Audio-/Mikrofonkanäle einfach über die Tasten an der Frontseite oder über Tastatur-Hotkeys. Dieser Steuerungskomfort in Verbindung mit der hohen Auflösung ist ideal für anspruchsvolle Grafikanwendungen wie Videoschnitt, Digital Signage-Serversteuerung, medizinische Bildgebung, Multimediadesign oder Dual-System-Workstations. Ebenso gut eignet er sich, um einen HDMI-Fernseher mit zwei Multimedia-PCs/Notebooks zu teilen.



4K-Auflösung mit 30 Hz und vollständiger Audiounterstützung



Der steigende Bedarf an hoher Videoqualität und die Evolution der HDMI-Technologie hat 4K-fähige Computer und Displays bei vielen visuell anspruchsvollen Arbeitsplätzen und Händlern bereits salonfähig gemacht. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz fühlt sich dieser Switch in Ihrem Ultra-High-Definition-Setup direkt zu Hause. Für maximale Übersicht können Sie auch einen zweiten Bildschirm anschließen. Mit an Bord ist vollständige digitale Audiounterstützung sowie separate, analoge 3,5 mm Klinkenbuchsen für Mikrofon und Lautsprecher oder Kopfhörer.



Zusätzlicher USB-Hubport für Drucker und mehr



Der integrierte USB 2.0 Hub bietet einen USB-A-Port an der Frontseite, neben den Anschlüssen für Tastatur und Maus. Dieser Hubport agiert wie eine direkte Schnittstelle an Ihrem Host-Computer, so dass Sie Geräte wie Drucker, externe Festplatten oder Scanner nicht umstecken müssen.



Kompatibel mit Windows®, Mac®, Linux® und mehr



Durch die vollständige Unabhängigkeit von Betriebssystemen unterstützt dieser KVM-Switch nicht nur Windows, macOS und Linux, sondern ist auch kompatibel mit Unix® und sogar Novell® NetWare, um auch ältere Hardware uneingeschränkt steuern zu können.



Merkmale:
  • Steuert zwei PCs mit HDMI- und USB-A-Anschlüssen von einer einzelnen Tastatur und Maus sowie auf bis zu zwei Monitoren
  • Vollständiges Stereo-Audio über 3,5 mm-Klinkenbuchsen für Lautsprecher und Mikrofon
  • Umschalten via Tasten auf der Frontseite oder Tastatur-Hotkeys
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@30Hz (3840 × 2160)
  • Zusätzlicher USB 2.0 Typ A Hub-Port zum Anschluss von Speichermedien, Druckern, Scannern und mehr
  • Digitale Audiounterstützung über HDMI mit Dolby True HD und DTS HD Master Audio
  • Ideal zum Teilen von zwei Multimedia-PCs oder Notebooks mit einem HDMI-Fernseher
  • Unterstützt Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® und Novell®
  • True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt nahezu alle gängigen Tastaturen und Mäuse
  • HDCP 1.4-konform
  • Hardwareinstallation auf BIOS-Ebene; keine Treiber oder Steuerungssoftware benötigt
  • Zwei 1,8 m lange Anschlusskabelsets HDMI/USB-B/Audio auf USB-A im Lieferumfang
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Stromversorgung über USB; verwenden Sie ein optionales 9 V / 300 mA Netzteil (nicht im Lieferumfang), wenn Ihre Hardware nicht ausreichend Strom liefert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
132 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
0,6 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
2-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, Zwei 1,8 m lange Anschlusskabelsets HDMI/USB-B/Audio auf USB-ABitte beachten Sie: Mac®-Computer können nur mit einer Standard PC-Tastatur und -Maus gesteuert werden, nicht mit Mac-Peripherie.Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #153522 - 2-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, #153539 - 4-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, #153546 - 2-Port DisplayPort KVM-Switch
Weitere Suchbegriffe: manhattan kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153546
ab € 58,05*
Sonstiges
Manhattan
153539
ab € 109,95*
Sonstiges
Manhattan
151269
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.