Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 2-Port DisplayPort KVM-Switch, DP 1.2-Anschluss für ein Display, 4K@60Hz, USB-Anschlüsse, 3,5 mm Audio- und Mikrofonanschlüsse, USB 2.0-Hub, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-4348399
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153546
EAN/GTIN:
     0766623153546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

DisplayPort KVM-Switch mit 2 Ports – einfacher Zugriff auf zwei Computer in 4K UHD



Der Manhattan 2-Port DisplayPort KVM-Switch ist eine kompakte Lösung für die Steuerung von zwei PCs per HDMI-/USB-Schnittstelle mit einer einzelnen Tastatur, Maus und einem Monitor. Alle benötigten Kombo-Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.



Effizienter arbeiten



Mit diesem KVM-Switch vermeiden Sie den üblichen Kabelsalat, den eine Bedienung von mehreren PCs an einem Arbeitsplatz mit sich bringt. Sie wählen die angeschlossenen Computer und Audio-/Mikrofonkanäle einfach über die Tasten an der Frontseite oder über Tastatur-Hotkeys. Dieser Steuerungskomfort in Verbindung mit der hohen Auflösung ist ideal für anspruchsvolle Grafikanwendungen wie Videoschnitt, Digital Signage-Serversteuerung, medizinische Bildgebung, Multimediadesign oder Dual-System-Workstations.



4K-Auflösung mit 60 Hz und vollständiger Audiounterstützung



Der steigende Bedarf an hoher Videoqualität und die Evolution der DisplayPort-Technologie hat 4K-fähige Computer und Displays bei vielen visuell anspruchsvollen Arbeitsplätzen und Händlern bereits salonfähig gemacht. Mit einer Auflösung von 3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz fühlt sich dieser Switch in Ihrem Ultra-High-Definition-Setup direkt zu Hause. Mit einem MST-Adapter (erhältlich von Manhattan) können Sie für maximale Übersicht auch einen zweiten Bildschirm anschließen. Mit an Bord ist vollständige digitale Audiounterstützung sowie separate, analoge 3,5 mm Klinkenbuchsen für Mikrofon und Lautsprecher oder Kopfhörer.



Zusätzlicher USB-Hubport für Drucker und mehr



Der integrierte USB 2.0 Hub bietet einen USB-A-Port an der Frontseite, neben den Anschlüssen für Tastatur und Maus. Dieser Hubport agiert wie eine direkte Schnittstelle an Ihrem Host-Computer, so dass Sie Geräte wie Drucker, externe Festplatten oder Scanner nicht umstecken müssen.



Kompatibel mit Windows®, Mac®, Linux® und mehr



Durch die vollständige Unabhängigkeit von Betriebssystemen unterstützt dieser KVM-Switch nicht nur Windows, macOS und Linux, sondern ist auch kompatibel mit Unix® und sogar Novell® NetWare, um auch ältere Hardware uneingeschränkt steuern zu können.



Merkmale:
  • Steuert zwei PCs mit DisplayPort- und USB-A-Anschlüssen von einer einzelnen Tastatur und Maus sowie auf einem Monitor
  • Vollständiges Stereo-Audio über 3,5 mm-Klinkenbuchsen für Lautsprecher und Mikrofon
  • Umschalten via Tasten auf der Frontseite oder Tastatur-Hotkeys
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 × 2160)
  • MST-Passthrough zum Anschluss von mehreren Monitoren über einen einzelnen DP-Port per MST-Adapter (verfügbar von Manhattan)
  • Zusätzlicher USB 2.0 Typ A Hub-Port zum Anschluss von Speichermedien, Druckern, Scannern und mehr
  • Digitale Audiounterstützung über DisplayPort 1.2
  • Ideal zur Serversteuerung von Hi-Res Digital Signage sowie für Multimediadesign, bildgebende Verfahren in der Medizin und vieles mehr
  • Unterstützt Windows®, Mac OS®, Linux®, Unix® und Novell®
  • True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt nahezu alle gängigen Tastaturen und Mäuse
  • HDCP 1.4-konform
  • Hardwareinstallation auf BIOS-Ebene; keine Treiber oder Steuerungssoftware benötigt
  • Zwei 1,8 m lange Anschlusskabelsets DisplayPort/USB-B/Audio auf USB-A im Lieferumfang
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Stromversorgung über USB; verwenden Sie ein optionales 9 V / 300 mA Netzteil (nicht im Lieferumfang), wenn Ihre Hardware nicht ausreichend Strom liefert
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
132 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
0,5 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
Bitte beachten Sie: Mac®-Computer können nur mit einer Standard PC-Tastatur und -Maus gesteuert werden, nicht mit Mac-Peripherie.Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #153522 - 2-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, #153539 - 4-Port Dual-Monitor HDMI KVM-Switch, #153546 - 2-Port DisplayPort KVM-Switch
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, manhattan kvm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,05*
€ 74,82*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 59,75*
€ 76,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 61,73*
€ 78,97*
6 Tage
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 67,07*
€ 85,82*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 73,10*
€ 93,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153522
ab € 89,45*
Sonstiges
Manhattan
153539
ab € 109,95*
Sonstiges
Manhattan
151269
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.