Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel, USB-C-Stecker auf HDMI-Stecker, 2 m, vergoldete Kontakte, geeignet für Smartphones, Tablets, Notebooks und mehr, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-401726
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153607
EAN/GTIN:
     0766623153607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Flach-Beutel
Flachbeutel

USB-C auf HDMI-Kabel - Smartphone, Notebook, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen



Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-Ports aufgefallen, um ein Display anzuschließen. Das 4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel erweitert Ihre Konnektivitätsoptionen: Schließen Sie Monitor, Beamer oder TV einfach an den USB-C-Port an – ganz ohne zusätzlichen Konverter oder Adapter. Die topmoderne, aktive Verbindung liefert Bilder in brillantem 4K UHD (3840 x 2160) bei schnellen 60 Hz. Mit 60 fps ist sie doppelt so schnell wie viele andere DP Alt Mode-Kabel, perfekt für rasante, actionreiche Bilder wie Gaming, Rennübertragungen und mehr. Auch Thunderbolt™ 3 wird unterstützt.



Fotos und Videos von Ihrem Handy direkt auf Ihren Fernseher



Haben Sie ein Smartphone oder Tablet mit DP Alt Mode-Unterstützung, können Sie es verbinden und Inhalte direkt auf den Großbildschirm übertragen. Durch Plug & Play sind keine externe Stromversorgung, Treiber oder Einrichtung nötig. Vergoldete Kontakte für maximale Signalintegrität runden das stimmige Anschlusspaket ab.



Merkmale:
  • Zum einfachen Anschluss eines USB-C-Geräts an HDMI-Display, -Monitor oder -Beamer ohne zusätzlichen Adapter
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 × 2160)
  • Kompatibel mit jedem USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, z. B. Smartphones, Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, Tablets und mehr
  • Bildwiederholrate bis zu 60 fps - doppelt so hoch wie viele andere DP Alt Mode-Kabel, perfekt für rasante Bilder wie Gaming, Rennübertragungen und mehr
  • Direkte Verbindung ohne zusätzliches Kabelgewirr, ideal für Homeoffice, Heimkino und kleine Arbeitsflächen
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
  • Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen
  • Thunderbolt™ 3-kompatibel
  • Stromversorgung über USB – kein externes Netzteil benötigt
  • Plug & Play - keine Konfiguration benötigt
  • Schlanke, hochwertige Aluminiumtülle
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2 m
Breite:
0,025 m
Höhe:
0,0085 m
Gewicht:
0,065 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapterkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,05*
€ 23,57*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,92*
€ 23,58*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 27,89*
4 Tage
34
pro Stück
€ 1,00*
ab € 24,00*
€ 32,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,32*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152235
ab € 18,00*
Sonstiges
Manhattan
151764
ab € 23,52*
Sonstiges
Manhattan
153591
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.