Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapter, USB 3.2 Typ C-Stecker auf HDMI-Buchse, aktiver Konverter, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-153706
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     153706
EAN/GTIN:
     0766623153706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Adapter HDMI
HDMI Adapter

USB-C auf HDMI-Konverter - Smartphone, Laptop, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen



Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-Ports aufgefallen, um ein Display anzuschließen. Der Manhattan 4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapter erweitert Ihre Konnektivitätsoptionen: Schließen Sie Monitor, Beamer oder TV einfach an den USB-C-Port an. Die topmoderne, aktive Verbindung liefert Bilder in brillantem 4K UHD (3840 x 2160) bei schnellen 60 Hz. Auf einem Monitor bildet er im Dupliziert-Modus ein deutliches Größenupgrade gegenüber dem Notebookdisplay, im Erweitert-Modus erleichtert er Multitasking in mehreren Anwendungen. Da er wie eine externe Grafikkarte funktioniert, können Sie auch einen zweiten Adapter an einen anderen USB-C-Port anschließen und so einen weiteren Bildschirm zu Ihrem Setup hinzufügen. Bitte beachten: Sie benötigen in jedem Fall ein HDMI-Kabel, dass Sie an die HDMI-Buchse anschließen können (separat erhältlich von Manhattan).



Fotos und Videos von Ihrem Handy direkt auf Ihren Fernseher



Haben Sie ein Smartphone oder Tablet mit DP Alt Mode-Unterstützung, können Sie es verbinden und Inhalte direkt auf den Großbildschirm übertragen. Durch Plug & Play sind keine externe Stromversorgung, Treiber oder Einrichtung nötig.



Ein Adapter für unterwegs



Dieser Kabeladapter lässt sich kompakt zusammenrollen und passt so in jedes Außenfach Ihrer Notebooktasche. So können Sie Ihren Laptop überall bequem an ein Display anschließen.



Merkmale:
  • Zum einfachen Anschluss eines USB-C-Geräts an ein HDMI-Display
  • Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840 × 2160)
  • Kompatibel mit jedem USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, z. B. Smartphones, Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, Tablets und mehr
  • Unterstützt die Anzeigemodi Erweitert oder Dupliziert unter Windows® und Dupliziert unter Mac®
  • Funktion als externe Grafikkarte, die den Anschluss von bis zu zwei externen Displays an Ihr System erlaubt (benötigt einen Adapter pro Display)
  • Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
  • Mobiles, kompaktes und leichtes Design, passt bequem in Zubehörfächer von Notebooktaschen
  • Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
  • HDCP 2.2-konform
  • Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™, iPadOS® und Android™
  • Benötigt HDMI-Kabel (separat erhältlich von Manhattan)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
194 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0,018 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 2.2, CE, FCC, RoHS, REACH, UKCA
Lieferumfang:
4K@60Hz USB-C auf HDMI-Adapter, AnleitungDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #153690 - USB-A auf HDMI, #151788 - USB-C auf HDMI, 4K@30Hz, #153416 - USB-C auf HDMI, 4K@60Hz, PD-Port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
153690
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.