Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Kabelloser 2D CCD Barcodescanner, 250 mm Scanreichweite, USB-Anschluss, kabellose Reichweite bis zu 80 m, Schutzklasse IP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-179768
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179768
EAN/GTIN:
     0766623179768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

2D Barcodescanner für höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität mit kabelloser Freiheit



Dieser Manhattan Funk-Barcodescanner ermöglicht hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöht die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige 1D- sowie 2D-Barcodes wie UPC, EAN, ASCII, GS1 DataBar und mehr. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Die Funktechnologie ermöglicht den Betrieb mit einer Distanz bis zu 80 m von der Ladestation entfernt. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Scantiefe (Reichweite) bis zu 250 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros. Durch das stoßfeste und nach Schutzklasse IP42 versiegelte Gehäuse eignet sich dieser Scanner außerdem besonders für Industrieumgebungen.



Merkmale:
  • Erhöht die Daten-Eingabegeschwindigkeit, reduziert Fehler und verbessert die Effizienz - ideal in Ladengeschäften und bei automatisierten Prozessen
  • Funktechnologie bietet effektive kabellose Reichweite bis zu 80 m
  • Keyboard Wedge Decoder zeigt Daten an, als wären diese direkt über die Tastatur eingegeben worden
  • Der breite Scanbereich ermöglicht schnelle, akurate Abtastung bei einer Entfernung bis zu 250 mm
  • Erkennt viele gängige 1D- und 2D-Symbologien wie UPC, EAN und mehr
  • Geschützt gegen Spritzwasser und Staub gemäß Schutzklasse IP42
  • Einfache Installation und Nutzung ohne Software oder spezielle Schulung
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
173 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
74 mm
Gewicht:
0,332 kg
Standards und Zertifikate:
FCC, CE, RoHS, USB
Lieferumfang:
Wireless 2D Barcodescanner, Empfänger/Ladestation, Netzteil, Wechselbare Steckeraufsätze: EU, US, UK, AU, RJ50 auf USB-Kabel, Programmierungsguide, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
178433
ab € 81,49*
Sonstiges
Manhattan
178495
ab € 236,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.