Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan UV-Desinfektionsbox mit kabellosem Induktionsladegerät für Smartphones, Sterilisator mit UV-C-Licht und 10 W Wireless Charger, für Handys, Masken, Kreditkarten und meh...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-180283
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180283
EAN/GTIN:
     0766623180283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
Ladekissen
induktive Ladestation

Die UV-Desinfektionsbox von Manhattan beseitigt 99,99% aller Viren, Keime und Bakterien. Desinfizieren Sie Handys, Masken, Uhren, Schmuck, Kreditkarten, Schnuller, Kopfhörer und mehr. UV-LEDs sorgen für sichere Desinfektion ganz ohne Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien. In ihrem Deckel integriert diese Box zusätzlich ein kabelloses Induktionsladepad für Smartphones.



Merkmale:
  • Integrierte UV-LEDs beseitigen Viren, Keime und Bakterien
  • Integriertes Induktionsladepad mit Schnellladung bis zu 10 W
  • Schneller 1- oder 5-Minuten-Reinigungszyklus
  • UVC-Technologie für sichere Desinfektion ohne Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien
  • Desinfiziert Smartphones, Masken, Uhren, Schmuck, Kreditkarten, Schnuller, Kopfhörer und mehr
  • Sicherheitsmechanismus deaktiviert das UV-Licht bei Öffnung automatisch zum Schutz von Augen und Haut
  • Geräumiges Innenfach geeignet für alle gängigen Smartphonegrößen
  • Aromatheraphiefunktion
  • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
  • Effektives kabelloses Laden auch durch Schutzhüllen mit bis zu 5 mm Stärke (Metallgegenstände wie Kreditkarten, Magnete, Griffe und Schutzhüllen können die Ladeleistung beeinträchtigen)
  • USB-C auf USB-A-Stromkabel im Lieferumfang
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
210 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
0,38 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC
Lieferumfang:
UV-Desinfektionsbox mit kabellosem Induktionsladegerät für Smartphones, USB-C auf USB-A-Ladekabel, 1 m, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421027
ab € 9,94*
Sonstiges
Manhattan
421010
ab € 4,60*
Sonstiges
Manhattan
406277
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.