Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p HDMI over Ethernet Extender Set in kompaktem Format, HDMI-Signalverlängerung mit 1080p@60Hz bis zu 60 m über ein einzelnes Cat6-Netzwerkkabel, Sender- und Empfän...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-207539
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207539
EAN/GTIN:
     0766623207539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
kat6 schwarz


Merkmale:
  • Verlängert ein HDMI-Signal auf bis zu 60 m zwischen HDMI-Quelle und Display über ein Cat6-Netzwerkkabel
  • Liefert unkomprimierte 1080p@60Hz-Auflösung
  • Schlankes und kompaktes Design für Installationen auf engem Raum
  • Unterstützt verlustfreies, unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audioformat und 7.1/5.1 Surround Sound
  • Ermöglicht Stromversorgung von Sender- und Empfängermodul mit einem einzigen Netzteil (angeschlossen am Sendermodul) durch Power over Cable (PoC)
  • Reset-Taste am Empfängermodul, um das Signal an die Kabellänge anzupassen
  • Vollständig HDCP-konform zum Schutz von HD-Inhalten und Qualität
  • Unterstützt 3D-Video
  • Plug & Play — benötigt keine Installation oder Konfiguration
  • Geeignet für Spielekonsolen wie PlayStation®, Xbox® sowie Blu-ray-Player, Set-Top-Boxen, Satellitenreceiver und mehr
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Signalübertragung
  • Für zusätzliche Reichweite, verwenden Sie bis zu 15 m lange HDMI-Kabel an Sende- und Empfangsmodul – erhältlich von Manhattan
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
62 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
17 mm
Gewicht:
0,034 kg
Standards und Zertifikate:
HDCP 1.3, DVI 1.0, CE, FCC, RoHS
Lieferumfang:
1080p HDMI over Ethernet Extender Kit in kompaktem Format, Zwei Micro-USB auf USB-A-Stromkabel, jeweils 0,8 m, Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: kat 6 60m, hdmi extender
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.