Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set, HDMI-Signalverlängerung mit 1080p@60Hz bis zu 120 m über ein Cat6-Netzwerkkabel oder IP-fähiges Netzwerk, USB-A-Ports für PC/Maus/...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-4511644
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207683
EAN/GTIN:
     0766623207683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM
KVM Switch

HDMI over IP-Extender mit KVM-Funktion - Fernzugriff via HDMI-Display, USB-Tastatur und Maus



Das Manhattan 1080p HDMI KVM over IP Extender Set erlaubt Ihnen den Zugriff auf einen PC (oder ein anderes HDMI-Zuspielgerät) von einer Tastatur, Maus und einem Bildschirm aus bis zu 120 m Entfernung. Sie können entweder eine direkte Verbindung über ein einzelnes RJ45-Netzwerkkabel herstellen (Cat6 oder höher empfohlen für maximale Reichweite und Leistung) oder den Extender an Ihren Netzwerkswitch anschließen, um große Entfernungen zu überbrücken.



Vielseitige Anschlussoptionen



Verwenden Sie dieses Gerät als regulären HDMI-Extender oder als HDMI KVM-Switch. Als Extender liefern die HDMI- und RJ45-Ports bis zu 1080p@60Hz (1920 × 1080) an ein Remote-Display von einem Blu-ray-Player, NVR/DVR, einer Set-Top-Box oder einer Spielekonsole. Der zusätzliche HDMI-Ausgang („Loop-out“) am Sendermodul lässt Sie auch am Zuspielgerät ein Display anschließen und damit das übertragene Bild prüfen, die Infrarot-Eigenschaft ermöglicht die Verwendung einer Fernbedienung. Als vollwertiger KVM-Switch verfügen beide Module über USB-A-Ports, die Ihren PC, Laptop oder Ihr MacBook® an das Sendermodul sowie Ihre Tastatur/Maus an das Empfängermodul anschließen. Da der HDMI KVM Extender Betriebssystem-unabhängig funktioniert, können Sie so jeden Computer als Remote-Workstation einsetzen. Diese Flexibilität macht den Extender ideal für POS-Systeme (Point of Sale) oder digitale Bestellterminals mit Touchscreen. Im Lieferumfang enthalten sind zudem Montagewinkel, mit denen Sie das robuste Metallgehäuse an Wand oder Decke montieren können.



 



Merkmale:
  • Ermöglicht Fernzugriff auf einen Computer mit HDMI- und USB-A-Verbindung von einem lokalen HDMI-Display sowie USB-Tastatur und Maus
  • Verlängert HDMI- und USB-Signale auf bis zu 120 m über ein einzelnes Cat6-Ethernetkabel oder mit unbegrenzter Reichweite über ein IP-fähiges Netzwerk
  • Auflösungen bis zu Full HD 1080p@60Hz (1920 × 1080)
  • Ideal für POS-Systeme (Point of Sale) in Geschäften oder für digitale Bestellterminals mit Touchscreen
  • Reset-Taste an beiden Modulen, um das Signal auf die Kabellänge anzupassen
  • Plug & Play - benötigt keine Softwareinstallation oder Konfiguration
  • Zusätzlicher HDMI-Ausgang am Sendermodul ermöglicht Bildprüfung und erleichtert die Einrichtung
  • Unterstützt 3D-Video
  • Ermöglicht Implementierung in bestehende Netzwerk-Infrastruktur via TCP/IP
  • EDID-Pass-Through für automatische Bildoptimierung über die per Netzwerk übermittelte Konfiguration Ihres Computers
  • Enthält Infrarot-Sender und -Empfänger (IR) für Fernsteuerung des Zuspielgeräts
  • Unterstützt MJPEG-Protokoll zur Videokomprimierung
  • Verlustfreies, unkomprimiertes LPCM 8-Kanal-Audioformat und 7.1 Surround Sound
  • Robustes, langlebiges Metallgehäuse
  • Montagewinkel im Lieferumfang für eine geordnete Befestigung an Wand oder Decke
  • HDMI-, USB-A- und Ethernet-Kabel nicht im Lieferumfang; separat erhältlich von Manhattan und Intellinet Network Solutions
  • Für zusätzliche Reichweite, verwenden Sie bis zu 15 m lange HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal an Sender- und Empfängermodul; separat erhältlich von Manhattan
  • Funktioniert Betriebssystem-unabhängig
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
92 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
0,478 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, FCC, HDMI 1.3, HDCP 1.4, USB 2.0
Lieferumfang:
1080p HDMI KVM over IP Extender Set, Zwei Netzteile, jeweils 1,2 m langes Kabel, Zwei IR-Anschlusskabel, jeweils 1,5 m langes Kabel, Vier Montagewinkel und acht Schrauben für Wand- oder Deckenmontage, Anleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 173,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 141,93*
€ 176,88*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 152,30*
€ 189,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,59*
€ 194,72*
12 Tage
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 173,47*
€ 203,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,56*
€ 182,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 29,81*
Sonstiges
Manhattan
207461
ab € 44,52*
Sonstiges
Manhattan
207959
ab € 83,18*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.