Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI-Kabel, 3D, Mini HDMI Stecker auf HDMI Stecker, geschirmt, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-304955
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     304955
EAN/GTIN:
     0766623304955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:
  • Unterstützung für 4K Auflösung, 3D und Deep Color
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
  • Entspricht den High Speed HDMI Spezifikationen
  • Bis zu 10.2 Gbps bei 340 Mhz Bandbreite
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossener PVC Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1,8 m
Breite:
0,019 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,085 kg
Standards und Zertifikate:
UL 20276, ISO9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.