Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan High Speed HDMI Kabel, 3D, 4K@30Hz, HDMI Stecker auf Stecker, Geschirmt, Schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-77292
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     306126
EAN/GTIN:
     0766623306126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
High-Speed-Kabel liefern High-Definition-Leistung
HDMI wurde zum führenden Standard bei digitalen Anschlüssen und liefert die höchste Qualität bei Audio- und Videosignalen mit einem einzigen Kabel. Manhattan High Speed HDMI Kabel sind speziell auf die wachsenden Bedürfnisse des HD-Marktes zugeschnitten. Sie erlauben die höchstmögliche Auflösung von 4K x 2K, perfekten Surround-Sound und eine Bandbreite von 10,2 Gbit/s bei 340 MHz. Diese Qualitätskabel ermöglichen Bilder in HD-Qualität, digitalen Mehrkanal-Ton und das bei höherer Leistung, Präzision und erweiterten Features wie Internetverbindung für Home-Entertainment-Geräte - all dies in einer einzigen HDMI-Verbindung.

Merkmale:
  • 4K@30Hz-Unterstützung ermöglicht Auflösungen über 1080p; 3D und Deep Color bis zu 1080p
  • Geeignet für jedes HDMI-Gerät z. B. Blu-ray-Player, Spielekonsolen, Stereoanlagen und PCs
  • Entspricht den High Speed HDMI Spezifikationen
  • Bis zu 10.2 Gbps bei 340 Mhz Bandbreite
  • Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Vergossener PVC Stecker
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3 m
Breite:
0,02 m
Höhe:
0,011 m
Gewicht:
0,12 kg
Standards und Zertifikate:
ISO9002
Lieferumfang:
High Speed HDMI Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,21*
€ 3,39*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,24*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 12,12*
5 Tage
47
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,50*
€ 13,53*
14 Tage
46
pro Stück
€ 6,29*
ab € 10,60*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manhattan
322539
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.