Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 8K@60Hz, HEC, Dynamic HDR, VRR, QMS, QFT, ALLM, eARC, 3D, HDMI-Stecker auf Stecker, geschirmt, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-354080
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354080
EAN/GTIN:
     0766623354080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige


Merkmale:
  • Verknotungsfreies Design ermöglicht komfortable Kabelverlegung und schützt vor Kabelbruch
  • Unterstützt 4K HDR (Dolby Vision und HDR 10), 8K@60Hz und 4K@120Hz
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC), Enhanced Audio Return Channel (eARC), verbesserte Bildwiederholfrequenz und Auto Low Latency Mode (ALLM)
  • Die verbesserte Bildwiederholfrequenz beinhaltet Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS) und Quick Frame Transport (QFT)
  • eARC unterstützt die modernsten Audioformate und die höchste Audioqualität (vollständige Kompatibilität nur mit kommenden HDMI 2.1-Produkten)
  • Unterstützt High-Speed Ethernet mit bi-direktionalen Netzwerkübertragungen bis zu 100 Mbit/s
  • Bis zu 48 Gbit/s Bandbreite
  • Entspricht den Ultra High Speed HDMI-Spezifikationen
  • Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
2 m
Breite:
0,019 m
Höhe:
0,01 m
Gewicht:
0,14 kg
Standards und Zertifikate:
ISO 9001, CE, RoHS
Lieferumfang:
Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.