Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 Gen 2 Typ-C Kabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,5 m, SuperSpeed+ USB, 10 Gbit/s, 60 W / 3 A, 4K@60Hz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-354899
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     354899
EAN/GTIN:
     0766623354899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Das Manhattan USB 3.2 Typ C Gen 2-Kabel verbindet schnell und einfach USB-C-Komponenten und Zubehör mit Typ C-Ports an Ihrem PC oder Notebook. Mit einer pfeilschnellen Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s und großzügiger Schirmung gegen Interferenzen sorgt es für schnelle, und zuverlässige Datenübertragungen und ist mit bis zu 60 W Strom auch ein exzellentes Ladekabel.



Merkmale:
  • USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker
  • Zum Anschluss eines USB 3.0 oder 2.0 Typ C-Geräts an einen USB Typ C-Port
  • Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3 A (60 W)
  • USB-C-Konformität mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode) für Auflösungen bis zu 4K@60Hz auf unterstützten Geräten und Displays
  • SuperSpeed USB für ultraschnelle, verlustfreie Datenübertragen
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500 mm
Breite:
12,2 mm
Höhe:
6,5 mm
Gewicht:
0,022 kg
Standards und Zertifikate:
UL 2725, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
Lieferumfang:
USB 3.2 Gen 2-Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
353373
ab € 5,90*
Sonstiges
Manhattan
353342
ab € 3,26*
Sonstiges
Manhattan
354905
ab € 12,82*
Sonstiges
Manhattan
353526
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.