Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Zertifiziertes Premium High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal, 4K@60Hz, HEC, ARC, 3D, 18 Gbit/s Bandbreite, HDMI-Stecker auf HDMI-Stecker, geschirmt, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-355353
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     355353
EAN/GTIN:
     0766623355353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A

Zertifizierte Premiumqualität für Ultra High Definition



Dieses Manhattan HDMI-Kabel entspricht vollständig den offiziellen Premium-Spezifikationen der HDMI-Lizenzorganisation. Damit erhält dieses Kabel das "Premium Certified"-Label, das Eigenschaften garantiert wie Unterstützung von 4K@60Hz, HDR, 18 Gbit/s Bandbreite und vieles mehr.



Merkmale:
  • Premium-zertifiziertes HDMI-Kabel
  • Unterstützt 4K@60Hz-Auflösung in Ultra-High-Definition (UHD) sowie 3D-Video und Deep Color
  • Unterstützt 4:4:4 Chroma Subsampling und HDR
  • Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
  • Bis zu 18 Gbit/s Bandbreite
  • Unterstützt HDMI Ethernet Channel (HEC)
  • High-Speed Ethernet, bi-direktionale Netzwerkverbindung mit bis zu 100 Mbit/s
  • Unterstützt HDMI Audio Return Channel (ARC)
  • ARC überträgt die Audioausgabe des Fernsehers direkt an Ihr Soundsystem; kein zusätzliches Kabel benötigt
  • Entspricht den Premium High Speed HDMI mit Ethernet-Spezifikationen
  • Doppelt geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen
  • Kompatibel mit jedem HDMI-Gerät wie Blu-ray-Player, Spielekonsole, Stereoanlage, PC und mehr
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
20,1 mm
Höhe:
11,55 mm
Gewicht:
0,143 kg
Standards und Zertifikate:
ISO 9002
Lieferumfang:
Zertifiziertes Premium High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet-Kanal
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
354837
ab € 3,73*
Sonstiges
Manhattan
355346
ab € 4,77*
Sonstiges
Manhattan
355360
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.