Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Spiralkabel USB-A auf USB-C Ladekabel, USB Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker, 1 m, verknotungsfreies, geringeltes Design, Winkelstecker, keine Datenübertragung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-356220
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     356220
EAN/GTIN:
     0766623356220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Geringeltes USB-Kabel - USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker - das ideale, verknotungsfreie Ladekabel für Kfz-Ladegeräte, Ladeschränke und Ladewagen ohne Kabelsalat



Befreien Sie Ihr Ladekabelmanagement von Kabelgewirr mit dem verknotungsfreien Spiralkabel USB-A auf USB-C von Manhattan. Es streckt sich flexibel auf genau die richtige Länge und zieht sich bei Bedarf wieder zusammen für komfortable Handhabung und einfaches Verstauen. Für noch mehr Komfort sind beide Stecker 90° gewinkelt, was den Anschluss um Ecken herum oder an schwer zu erreichenden Ports deutlich erleichtert. Der beidseitig verwendbare USB-C-Stecker passt immer, egal in welcher Ausrichtung Sie ihn anschließen.



Merkmale:
  • USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker zum Laden eines USB-C-Geräts von einem USB-A-Port
  • Unterstützt keine Datenübertragung
  • Einziehbares, elastisches Spiraldesign verhindert lästigen Kabelsalat
  • Ideal für Manhattan Ladeschränke, Ladewagen und Kfz-Ladegeräte
  • Ausziehbar von kompakten 35 cm auf bis zu 1 m
  • Praktische 90° gewinkelte Stecker zum einfachen Anschluss an ungünstigen Stellen wie um Ecken oder an schwer erreichbaren Ports
  • Lädt ein Gerät mit USB-C-Anschluss wie Smartphone, Tablet, Navi, PS5-Controller, Bluetooth®-Kopfhörer und mehr
  • Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit
  • Korrosionsbeständige Kontakte
  • Flexible, strapazierfähige Ummantelung
  • Unterstützt Stromstärke bis zu 3 A
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
0,116 m
Breite:
0,11 m
Höhe:
0,011 m
Gewicht:
0,024 kg
Standards und Zertifikate:
CE, RoHS, UL 20233, REACH
Lieferumfang:
Spiralkabel USB-A auf USB-C LadekabelDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #356213 - USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, #356220 - USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker, #356237 - USB-A-Stecker auf Micro-USB-Stecker, #356244 - USB-C-Stecker auf Micro-USB-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
356237
ab € 3,15*
Sonstiges
Manhattan
356244
ab € 3,48*
Sonstiges
Manhattan
356213
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.