| |
|
| Artikel-Nr.: C1556-406024 Herst.-Nr.: 406024 EAN/GTIN: 0766623406024 |
| | |
|
| | |
| Qi®-kompatibles, kabelloses Schnellladegerät für iPhone®, Android™ und mehr Laden Sie Smartphone, in-Ear-Kopfhörer oder Smartwatch kabellos, indem Sie sie einfach auf dem Pad dieser Manhattan Induktionsladestation platzieren. Das passende Kabel suchen und ein-/ausstecken gehören mit dieser Ladeschale der Vergangenheit an. Ein subtiles, schlaffreundliches blaues LED-Licht zeigt den Ladevorgang an, womit es sich auch für den Nachttisch eignet. Maximale Kompatibilität mit allen Qi-fähigen Geräten Der Wireless Charger erlaubt Qi-kompatibles Schnellladen von allen Geräten, die diesen Standard unterstützen. Mit Leistung bis zu 15 W / 10 W / 7,5 W für Handys von Google™, Samsung®, Xiaomi®, Apple® und mehr sind diese äußerst schnell wieder voll einsatzbereit. AirPods®, induktive Ladehüllen und Smartwatches eignen sich ebenfalls. Sichere Induktionsladung, auch durch Handyhüllen Die Schutzhülle Ihres Smartphones müssen Sie nicht abnehmen, das Qi-Ladegerät lädt durch Cases mit bis zu 6 mm Stärke. Wenn Sie einen metallischen Gegenstand wie einen Schlüssel auf dem Ladebereich platzieren, wird dies erkannt und ein Mechanismus unterbricht das Laden automatisch. Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz sorgen für weitere Sicherheit. Merkmale:- Kabellose Schnellladefunktion für Qi™-kompatible Geräte - Handys, Cases, Kopfhörer, Smartwatches und mehr - mit bis zu 15 W Ausgangsleistung
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Foreign Object Detection (FOD) verhindert Interferenzen und Geräteschaden durch Metallgegenstände auf dem Ladepad
- Effektives kabelloses Laden auch durch Schutzhüllen mit bis zu 6 mm Stärke
- Gummierte Fläche verhindert Verrutschen Ihres Geräts
- Subtile LED-Anzeige für Ladestatus, nicht zu hell und damit auch für den Nachttisch geeignet
- USB-C auf USB-A-Ladekabel im Lieferumfang
- Schnelllademodus benötigt Quick Charge™ (QC 2.0/3.0) Netzteil (erhältlich von Manhattan)
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Länge: | 100 mm | Breite: | 100 mm | Höhe: | 11 mm | Gewicht: | 0,052 kg | Standards und Zertifikate: | CE, RoHS, REACH, FCC, UKCA | Lieferumfang: | Kabelloses Induktionsladegerät 15 W, Ladekabel, USB-C auf USB-A, 80 cm, Kurzanleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, USB Lautsprecher, USB Speaker, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, kopfhörer manhatten, handy netzteil, induktive ladestation 15w |
| | |
| |