Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Rome Notebook-Reiserucksack 17,3", Rucksack mit zwei Gerätefächern für Laptops bis zu 17,3" und Tablets bis zu 11", Handgepäck-geeignet, 40 L Kapazität, viele Zubehörf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-431874
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     440370
EAN/GTIN:
     0766623440370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Laptop-Rucksack als Reisetasche - reichlich Stauraum und geeignet für Handgepäck



Der Notebook-Reiserucksack Rome von Manhattan bietet massig Stauraum für Kurztrips. Mit Platz für Laptop, Zubehör, Kleidung zum Wechseln, Schuhe und Toilettenartikel können Sie auf eine zusätzliche Reisetasche verzichten. Trotz 40 L Kapazität erfüllt er internationale Abmessungsnormen für Handgepäck und passt in alle Flugzeug-Gepäckfächer – ideal für Geschäftsreisen und mehr.



Fächer im Überfluss



Das Clamshell-Design dieses reisefreundlichen Rucksacks lässt sich vollständig aufklappen, für einfaches Ein- und Auspacken. Haupt- und Notebookfach mit Reißverschlüssen ermöglichen schnellen Zugriff auf wichtige Gegenstände für stressfreie Flughafenkontrollen. Die großen Innenfächer beherbergen Laptops bis 17,3" und Tablets bis 11". Eine Netztasche im Deckel des Hauptfachs ist ideal für Zeitschriften, Akten und kleinere Gegenstände. Im Lieferumfang enthalten sind zudem ein großes, mittleres und kleines Reißverschlussetui, die Wäsche, Zubehör und Toilettenartikel separat aufbewahren.



Robustes Außenmaterial



Wasserabweisendes, robustes Außenmaterial schützt vor Wetter, Flüssigkeiten und Verschleiß. Die verstellbaren, rutschfesten Schultergurte sorgen für bequemen Transport und können bei Bedarf in einem kleinen Fach verpackt werden, um den Rucksack in eine Tragetasche umzuwandeln. Passende Tragegriffe befinden sich an der Oberseite und an den Seiten. Eine große Reißverschlusstasche auf der Vorderseite eignet sich zum Verstauen von Powerbanks und Ladegeräten, Stiften und anderem Zubehör. In der Netztasche an der Außenseite bringen Sie Wasserflasche, einen Regenschirm oder einen Kaffeebecher unter.



Merkmale:
  • Erfüllt internationale Abmessungsnormen für Handgepäck und passt in alle Flugzeug-Gepäckfächer
  • Vollständig aufklappbares "Clamshell"-Design mit zwei Reißverschlüssen für stressfreie Flughafenkontrollen durch bequemen Zugriff auf das Innen- und Laptopfach
  • Üppige 40 L Kapazität, groß genug für Schuhe, Kleidung, Notebook, Tablet und viel Zubehör
  • Zwei gepolsterte Innenfächer für Laptops bis zu 17,3" und Tablets bis zu 11"
  • Drei herausnehmbare Etuis mit Reißverschlüssen in den Formaten Klein, Mittel und Groß, zur Trennung Ihrer Kleidung und Toilettenartikel vom Rest Ihres Gepäcks
  • Wasserabweisendes, robustes Außenmaterial zum Schutz vor Wetter, Flüssigkeiten und Verschleiß
  • Verstellbare, rutschfreie Schultergurte mit Brustgurt verteilen das Gewicht für komfortablen Transport
  • Schultergurte können in einem Staufach untergebracht oder herausgenommen werden, zur Verwendung als Tragetasche oder vollwertiger Rucksack
  • Schultergurt-Staufach auch als zusätzliches Innenfach für Kleingegenstände verwendbar
  • Verstärkter Tragegriff an der Oberseite und zweiter Griff an der Seite zur Verwendung als Tragetasche
  • Integrierter Trolley-Gurt zur Durchführung des Trolley-Griffs für sicheren Transport auf Ihrem Rollgepäck
  • Netzfach mit Reißverschluss im Deckel des Hauptfachs; ideal für Zeitschriften, Ordner und kleine Gegenstände
  • Großes Frontfach mit Reißverschluss, ideal für Ladegeräte, Powerbanks, Kabel, Stifte und ähnliche Gegenstände
  • Zwei Packriemen als Kreuzgurt im Innenfach, halten Inhalt straff fixiert und verhindern Verrutschen
  • Elastische Netztasche mit Reißverschluss auf der Außenseite für Wasserflasche, Regenschirm oder Kaffeebecher
  • Gepolsterte Unterseite schützt Inhalt beim Abstellen und vor Fallschaden
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Länge:
470 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
229 mm
Gewicht:
1,2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,77*
€ 42,92*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,04*
€ 42,95*
5 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,96*
€ 48,11*
14 Tage
11
pro Stück
€ 6,29*
ab € 43,94*
€ 58,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,79*
€ 67,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
439992
ab € 12,02*
Sonstiges
Manhattan
440363
ab € 16,08*
Sonstiges
Manhattan
439831
ab € 8,56*
Sonstiges
Manhattan
421560
ab € 10,19*
Sonstiges
Manhattan
439909
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.