Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Ein Arm, geeignet für Flachbildschirme und Curved Displays von 37" bis 70"* und bis zu 50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461283
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461283
EAN/GTIN:
     0766623461283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Powered by Fullmotion



Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres Flachbildschirms und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan Universal Wandhalterung für Flachbildschirme ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt für zuverlässige Befestigung über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, digitale Beschilderung und andere Gewerbeanwendungen.



Merkmale:
  • Sicherer Halt für ein Display, flach oder curved
  • Stets optimaler Blickwinkel, -20° bis 10° neigbar und 180° schwenkbar
  • Wandabstand des TVs bis zu 47,5 cm
  • Hochbelastbare Stahlkonstruktion
  • Einfache Montage, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
  • Tägt Bildschirme von 37” bis 70"* und bis zu 50 kg
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
475 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
5,4 kg
Lieferumfang:
Universal TV-Wandhalterung, neig- und schwenkbar, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461252
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.