Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Mobiler TV-Ständer mit Stativbeinen, Komfortabel transportierbar, geeignet für Bildschirme von 37" bis 70"* und bis zu 35 kg, schwenk-, neig- und höhenverstellbar, sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461412
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461412
EAN/GTIN:
     0766623461412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Bewegungsfreiheit



Sie brauchen eine mobile TV-Halterung, die sich für den Transport auch kompakt verstauen lässt, z. B. für Messen, Präsentationen und ähnliche Anwendungen? Der Manhattan Universal TV-Ständer mit Stativbeinen stellt sich dieser Herausforderung mit Leichtigkeit. Montierte Displays lassen sich zudem für die optimale Perspektive neigen und in der Höhe verstellen. Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist diese Halterung geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden.



Merkmale:
  • Neigbar für optimalen Blickwinkel
  • Höhenverstellbar von 1240 bis 1880 mm
  • Ausrichtung durch Kugelgelenk komfortabel und werkzeuglos verstellbar
  • Höhe durch Sicherheitsstift fest fixierbar
  • Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1030 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
1880 mm
Gewicht:
5,28 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 600x400 z. B. 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400
Lieferumfang:
Universal TV-Ständer mit Stativbeinen, Befestigungsmaterial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461245
ab € 153,05*
Sonstiges
Manhattan
461238
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.