Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Standfuß mit Monitorarm für zwei Displays, Für zwei Displays von 13" bis 32" und bis zu 8 kg, zweifach schwenkbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461559
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461559
EAN/GTIN:
     0766623461559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Monitorhalterungen machen den Arbeitsplatz effektiver, übersichtlicher und ergonomischer



Höhere Produktivität durch ergonomischen Blickwinkel

Diese Manhattan Monitorhalterung bietet eine sichere und erhöhte Position für für zwei Flachbildschirme, um wertvolle Arbeits- und Schreibtischfläche aufgeräumt und frei von Kabelgewirr zu halten. Die schwenk- und neigbare sowie höhenverstellbare Halterung ermöglicht komfortable Positionierung des Displays, was Augen und Nacken schont. Die LCD-Bildschirme können einfach um die Stange herum geschwenkt werden, um anderen Nutzern im Raum die Bildschirmansicht zu ermöglichen.



Robuste Konstruktion und einfache Installation

Die äußerst robuste Konstruktion und der hochbelastbare Standfuß ermöglichen sichere Platzierung auf Schreibtischen oder anderen horizontalen Flächen. Dieses Produkt ist VESA-konform und wird montagefertig mit beiliegenden Zubehör geliefert.



Merkmale:
  • Entspricht VESA-Standards — geeignet für zwei Monitore von 13" bis 32"
  • Zur sicheren Anbringung von zwei Monitoren über dem Schreibtisch, schafft freie Arbeitsfläche und verringert Kabelgewirr
  • Arme mit jeweils zwei Kugelgelenken ±45° neigbar, ±180° schwenkbar und höhenverstellbar
  • Stange aus Stahl auf hochbelastbarem Standfuß
  • Abnehmbare VESA-Platten machen die Monitormontage schneller und einfacher
  • Einfache Verstellbarkeit der Monitorposition
  • Ideal für Büros, Studios sowie IT- und Sicherheitsanwendungen
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
76 mm
Breite:
798 mm
Höhe:
465 mm
Gewicht:
4,13 kg
Lieferumfang:
Standfuß mit Monitorarm für zwei Monitore, Kabelbinder, Montagematerial mit Anleitung und Inbusschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461542
ab € 21,32*
Sonstiges
Manhattan
461566
ab € 39,99*
Sonstiges
Manhattan
461528
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.