Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Manhattan Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, Für Bildschirme von 60" bis 100" und bis zu 100 kg, starr, extraflache Bauform, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1556-461993
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
461993
EAN/GTIN:
0766623461993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Merkmale:
Für Fernseher von 60" bis 100" und bis zu 100 kg
Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
Äußerst flach, starr, ideal für Büro-, Heim- und Gewerbeanwendungen
Wandabstand des TVs 32 mm
Einrastverschlüsse mit Zugriemen für einfache Montage und zusätzliche Sicherheit
Entspricht VESA-Standards 200x200 bis 900x600 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
630 mm
Breite:
1009 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
4,64 kg
Standards und Zertifikate:
200x200 bis 900x600 z. B. 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600
Lieferumfang:
Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast für Großbildschirme, Montagematerial und Anleitung
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
ICIntracom
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
manhattan halterung tv
,
halterung tv
,
tv-wandhalterung 100 kg traglast
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan Ultraflache TV-Wandhalterung mit besonders hoher Traglast, Für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 50 kg, starr, extraflache Bauform, schwarz
Manhattan
461986
ab € 17,44*
Sonstiges
Manhattan Universal TV-Wandhalterung, neigbar, Geeignet für Bildschirme von 37" bis 70" und bis zu 75 kg
Manhattan
423830
ab € 34,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen