Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 10 Gigabit SFP+ Modul / Mini-GBIC Transceiver für RJ45-Kabel, 10GBase-T (RJ45) Port, 30 m, bis zu 10 Gbit/s Übertragungsraten mit Cat6a-Netzwerkkabeln, MSA-konform un...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-508179
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508179
EAN/GTIN:
     0766623508179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für RJ45-Kabel



Die neue Produktreihe der Intellinet Enhanced Small Form Factor Pluggable (SFP +) Transceiver bringt eine Kombination aus hoher Leistung und Erschwinglichkeit. Ein Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Störungen und erhöht die Lebensdauer der Transceiver-Module erheblich.



10G Verbindungen über Kupfer-RJ45-Verkabelung



Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde bei Verwendung von Cat6a (erweiterte Cat6-Verkabelung mit verbesserten Spezifikationen) zeigt sich dieser SFP + -Kupfer-Transceiver als ein vielseitiger und vor allem leistungsstarker connection point für Ihren Server oder Ihre Workstation.



State-of-the-Art NBASE-T™ -Technologie



Dank Nutzung des IEEE 802.3bz-Standards unterstützt das 10-Gigabit-Kupfer-SFP + -Transceiver-Modul von Intellinet auch Gigabit-Geschwindigkeiten unter Verwendung von Cat6- und Cat5e-Netzwerkkabeln. Cat6 überträgt und empfängt Daten mit bis zu 5 Gbit/s, während das Cat5e-Kabel immer noch starke 2,5 Gbit/s erreicht.



Kompatibilität



Kompatibilität in Ihrem Netzwerk ist wichtig. Der 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für RJ45-Kabel kann mit jedem Intellinet SFP + -fähigen Netzwerk-Switch oder jedem anderen MSA-konformen (Multi Source Agreement) SFP + -fähigen Switch verwendet werden. Und da das SFP + Transceiver-Modul von Intellinet so eingestellt ist, dass die Artikelnummer MA-SFP-10G-T überträgen wird, ist auch die Kompatibilität zu Ihrem Cisco-Eqipment gewährleistet.



Hot-Pluggable



Das 10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für RJ45-Kabel von Intellinet ist vollständig hot-plug-fähig. Dies ermöglicht Ihnen die Installation des Moduls ohne Neustart Ihres Netzwerk-Switches vorzunehmen und sorgt für unterbrechungsfreien Datenverkehr.



Merkmale:
  • Ermöglicht preiswerte und zuverlässige 10-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über Kupferkabel
  • Bis zu 10 Gbit/s Übertragungsraten mit Cat6a-Netzwerkkabeln
  • Bis zu 5 Gbit/s Übertragungsraten mit Cat6- und 2,5 Gbit/s mit Cat5e-Netzwerkkabeln
  • Erweitert einen Netzwerkswitch oder Medienkonverter mit SFP+ Unterstützung um eine 10-Gigabit-Ethernet-Kupferverbindung
  • RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X-Unterstützung
  • Entspricht dem Cisco MA-SFP-10G-T Transceiver
  • Geeignet für alle Intellinet Gigabit-Switche mit SFP+ Modulsteckplätzen und für jeden MSA-konformen SFP+ Port
  • Konform mit dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)
  • Maximale Übertragungsreichweite 30 m bei 10 Gbit/s über Cat6a-Netzwerkkabel
  • Maximale Übertragungsreichweite 50 m bei 5 Gbit/s über Cat6-Netzwerkkabel und 2,5 Gbit/s über Cat5e-Netzwerkkabel
  • Maximale Übertragungsreichweite 100 m bei 100 Mbit/s über Cat5e-Netzwerkkabel
  • Metallgehäuse reduziert elektromagnetische Interferenzen
  • SFP+ Standard-Formfaktor
  • Unterstützt Hot-Plugging
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Länge:
55 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
12 mm
Gewicht:
0,02 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet), IEEE 802.3an (10 Gigabit Ethernet über Cat6A Twisted-Pair Kupfer), IEEE 802.3bz (2,5 Gbps über Cat5e, 5 Gbit/s über Cat6 Twisted-Pair Kupfer)
Lieferumfang:
10 Gigabit SFP+ Mini-GBIC Transceiver für RJ45-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.