Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel, SFP+ auf SFP+, 1 m, HPE-kompatibel, Direct Attach Copper, AWG 30, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-420810
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel

Die Vorteile von Passive Direct Attach Copper (DAC) Kabeln gegenüber LWL- und RJ45-Kabeln



Direct Attach Copper (DAC) Kabel werden in der Netzwerkbranche immer gefragter. Unser passives SFP+ 10G DAC Twinax-Kabel ist eine preiswerte Alternative zu RJ45- und Glasfaserkabeln, mit Energieeffizienz und geringer Latenz. Es ist eine exzellente Wahl für strukturierte Verkabelung über Kurzstrecken zwischen Switchen und Routern auf einer Seite sowie Servern und Storage auf der anderen, sei es in Top of Rack (ToR), Adjacent Rack, 10G Stacking-Switchen oder ähnlichen Anwendungen.



Keine Wärmeentwicklung und geeignet für extreme Umgebungstemperaturen – ideal für Rechenzentren



SFP+ DAC besteht aus Twinaxial-Kupferkabel, das an beiden Enden auf SFP+ Stecker aufgelegt wurde und bietet eine elektronische Verbindung direkt in die aktiven Komponenten. Durch seine thermische Bauart verbraucht dieses passive Kabel weniger als 0,15 W, was Ihren Stromverbrauch und damit Ihre Kosten senkt. Da es keine Wärme produziert, ist es deutlich vielseitiger einsetzbar, auch bei extremen Umgebungstemperaturen bis zu 70 C°, was es wiederum besonders wertvoll für Datacenter macht.



Günstiger und einfacher einzusetzen als Glasfaser



DAC-Verkabelung hat eine vergleichsweise simple interne Struktur mit weniger Komponenten als LWL-Kabel. Diese Kabelstruktur ermöglicht den niedrigeren Anschaffungspreis und erspart Ihnen zudem den Kauf von separaten GBIC-Transceivern. Das wiederum macht den Einsatz unkomplizierter, da Sie weniger Komponenten aufeinander abstimmen müssen. Bei Lagerung gebrauchter Kabel müssen Sie im Gegensatz zu LWL weniger auf Prüfung und Reinigung achten, bevor Sie sie wieder einsetzen. Wenn Sie Ihr Netzwerk aufrüsten oder einzelne Teile ersetzen, sorgt die Hot-Swapping-Fähigkeit des Kabels für nahtlosen Übergang. Beachten Sie nur, dass passive DAC-Kabel nicht für Langstreckeneinsätze geeignet sind – ihre Übertragungsreichweite ist auf 7 m begrenzt.



Geringere Latenz als RJ45 Twisted-Pair-Patchkabel



Wie "reguläre" Cat6a- und Cat7-Kupferkabel erlaubt dieses Direct Attach Copper Twinax-Kabel Datentransfer bis zu 10 Gbit/s, aber seine einzigartige Struktur und Datenübertragung sorgt für dabei für eine niedrigere Latenz.



 



Bitte beachten Sie: Dieses passive SFP+ 10G DAC Twinax-Kabel ist konzipiert, programmiert und getestet für den Einsatz mit Switchen und Routern von HP®- / HPE®.



Merkmale:
  • Passives Direct Attach Copper (DAC) Twinax-Kabel für preiswerte, stromsparende Verbindungen mit geringer Latenz
  • Kompatibel mit Switchen und Routern von HPE (Hewlett Packard Enterprise)
  • Zwei SFP+ Stecker für Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s
  • Entspricht der HPE X242 DAC-Kabelserie
  • Deutlich geringerer Stromverbrauch und Preis als LWL-Kabel
  • Geringere Signallatenz als RJ45-Verbindungen
  • Einfachere Verwendung als Kabel in optischen Transceivern, da weniger Komponenten übereinstimmen müssen
  • Passives DAC als ideale Option in strukturierter Verkabelung für Kurzstreckenanwendungen bis zu 7 m
  • Keine Wärmeentwicklung, geeignet für hohe Umgebungstemperaturen bis zu 70°C
  • Hot-Swap-fähig für Netzwerkupgrades oder Austausch mit nahtlosem Übergang
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,017 m
Höhe:
0,013 m
Gewicht:
0,07 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS, CE, FCC
Lieferumfang:
SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 1m, sfp+ kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,64*
€ 21,53*
12 Tage
17
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,91*
€ 24,65*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 24,68*
6 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,17*
€ 30,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,65*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 32,21*
Sonstiges
Intellinet
508506
ab € 34,58*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 15,18*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 15,17*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.