Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit SFP-Port, Vier PSE PoE-Ports, IEEE 802.3at/af (PoE+/PoE)-konform, PoE-Leistungsbudget 91 W, Desktop-Format, optionale Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-561822
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561822
EAN/GTIN:
     0766623561822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Desktop 5-Port PoE-Switch mit Gigabit Uplink - unterstützt 10/100/1000 Mbit/s und Power over Ethernet 802.3at



Der 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit SFP-Port von Intellinet liefert Daten und Strom an PoE-kompatible Endgeräte via Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit fünf Gigabit Ethernet-Ports – davon vier mit High-Power PoE+ PSE-Ports – kann dieser Switch WLAN Access Points, Bridges, VoIP-Telefone, IP-Kameras und mehr mit Strom versorgen sowie Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefern.



High-Power PoE+ mit bis zu 30 Watt Ausgangsstrom pro Port



Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll, das bis zu 30 W Ausgangsstrom pro Port ermöglicht. IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-konforme Geräte, die an den Switch angeschlossen sind, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Geld für Elektroinstallationen spart. Zudem werden Netzteile und separate Stromkabel überflüssig, die gerade bei Endgerät-Installationen an Decken und Wänden für unansehnliches Kabelgewirr sorgen. Jede Kombination aus PoE- und nicht-PoE-Geräten wird unterstützt; die PoE-Schutzfunktion gegen Kurzschluss, Überladung und Überspannung schützt Ihre Netzwerkausstattung.



Gigabit-Uplinks



Die Ausstattung dieses Switches umfasst einen Gigabit RJ45-Uplinkport und einen SFP-Steckplatz für Transceiver-Module. Diese Gigabit-Uplinks sind ideal zur Verbindung zu Ihrem Netzwerk-Backbone wie einem Server oder einer Videoaufnahmelösung (NVR).



Option zur Wandmontage



Für maximale Einsatzflexibilität lässt sich dieser Switch über seine vier Montagelöcher auch an der Wand befestigen. Alternativ sorgen seine vier Gummifüße für rutschfesten Stand in Desktop-Anwendungen.



 



Merkmale:
  • Strom- und Datenverbindung für bis zu vier PoE-Netzwerkgeräte
  • Vier RJ45 PoE-Ports mit 10/100/1000 Mbit/s, IEEE 802.3at/af-konform sowie ein Gigabit RJ45-Port und ein Gigabit SFP-Port
  • PoE-Leistungsbudget 91 Watt
  • Ausgangsleistung bis zu 30 Watt pro Port
  • Spart Zeit und Installationskosten durch die Übertragung von Daten und Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel
  • Unterstützt IEEE 802.3at- and IEEE 802.3af-konforme PoE-Geräte (Wireless Access Points, VoIP-Telefone, IP-Kameras)
  • Unterstützt IEEE 802.3at/af-Erkennung sowie Schutz vor Kurzschluss, Überladung und Überspannung
  • 12 Gbit/s Switching-Kapazität
  • 10/100/1000 Auto-Sensing Ports erkennen automatisch die optimale Netzwerkgeschwindigkeit
  • Auto-MDI-X und NWay Auto-Negotiation auf allen RJ45-Ports
  • Store-and-Forward-Architektur
  • IEEE 802.3x Flow Control für Vollduplex
  • Unterstützt 2.000 MAC-Adresseinträge
  • Kompaktes Desktop-Format mit robustem Metallgehäuse
  • Erdungspunkt zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
  • Wandmontage über die rückseitigen Montagelöcher
  • Gummifüße für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
  • Lüfterfreie Konstruktion für leisen Betrieb
  • Vollständig NDAA-konform
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
86 mm
Breite:
153 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
0,41 kg
Standards und Zertifikate:
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet), IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet), IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Type 1), IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Type 2), IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3x (Flow Control für Vollduplexmodus)
Lieferumfang:
5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch mit SFP-Port, Netzteil, Stromkabel, Vier Gummifüße, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
561815
ab € 87,44*
Sonstiges
Intellinet
561839
ab € 46,88*
Sonstiges
Intellinet
561204
ab € 85,80*
Sonstiges
Intellinet
561624
ab € 121,59*
Sonstiges
Intellinet
561679
ab € 101,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.