Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Wandverteiler, 9 HE, 500 (H) x 570 (B) x 600 (T) mm, Flatpack, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-711807
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     711807
EAN/GTIN:
     0766623711807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank

Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel den komplett montierten Wandverteiler liefern oder sparen Sie Platz und Geld mit der jeweiligen Flatpack-Variante.



Bei den Gehäusen können Sie neben den besonders kompakten 10“-Schränken aus zahlreichen 19“-Optionen wählen. Von 6 bis 20 Höheneinheiten, Einbautiefen von 300 bis 600 mm sowie jeweils in schwarz (RAL9005) oder grau (RAL7035) bieten wir Ihnen Passendes für jeden Bedarf. Die abnehmbaren Seitenwände, die abschließbare, über 180° zu öffnende Sicherheitsglastür und der optionale Schwenkrahmen machen Verkabelung und Komponentenaustausch besonders komfortabel.



Bei Material und Verarbeitung achten wir auf Topqualität. Dazu gehört ein kaltgewalzter SPCC-Stahlrahmen.



Merkmale:
  • Ideal für 19"-Anwendungen
  • Maximale Traglast 60 kg
  • Nutzbare Installationstiefe: 410 mm
  • Sicherheitsglastür kann um mehr als 180° geöffnet werden
  • Kabeleinführung auf der Ober- und Rückseite
  • Kaltgewalzter, galvanisierter SPCC-Stahlrahmen mit bis zu 1,2 mm Stärke
  • Türanschlag links und rechts einsetzbar
  • Einfach abzunehmende Seitenwände
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
500 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
21 kg
Lieferumfang:
2 tiefenverstellbare Montageschienen, Montagematerial mit 10 x M6-Schraubensatz, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.