Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Zusätzliche Profilschienen für 19" Wandverteiler, 12 HE, 2-teiliges Set, geeignet für die Flatpack-Modelle 711869, 711876, 711883 und 711890 von Intellinet Network So...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712453
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712453
EAN/GTIN:
     0766623712453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Rack Zubehör

Zusätzliche 19"-Schienen für 4-Punkt-Installationen in 19"-Wandverteilern



Manche 19"-Netzwerkkomponenten eignen sich am besten zur 4-Punkt-Rackmontage. Dieses zweiteilige Set aus 19"-Profilschienen ergänzt die beiden vorhandenen Schienen in Flatpack-Wandverteilern von Intellinet für noch vielseitigere Installationen.



Merkmale:
  • Zweiteiliges Set aus linker und rechter Profilschiene für die als Flatpack gelieferten 12HE-Wandverteiler 711869, 711876, 711883 und 711890 von Intellinet Network Solutions
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Robuster Stahl mit 1,5 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Länge:
602 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,45 kg
Lieferumfang:
Zusätzliche Profilschienen für 19" Wandverteiler, 12 HE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711869
ab € 87,71*
Sonstiges
Intellinet
711883
ab € 104,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.