Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Flacher 19" Wandverteiler mit Montageschienen 4 HE Horizontal und 2 HE Vertikal, Schlankes, platzsparendes Gehäuse mit nur 170 mm Tiefe, ideal für AV, Multimedia und ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-713641
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     713641
EAN/GTIN:
     0766623713641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Installationsschiene

Schlankes, platzsparendes Wandgehäuse als Netzwerkschrank für AV/Multimediakomponenten und mehr



Der flache 19“-Wandschrank mit horizontalen und vertikalen Profilschienen von Intellinet ist eine platzsparende „Slim Line“-Lösung zur Wandmontage in kleinen Büro- und Homeoffice-Umgebungen („SOHO“) oder für anspruchsvolle Privatanwender. Er strukturiert und sichert Netzwerkkomponenten aus den Bereichen Multimedia, Security, Audio/Video und Smart Home auf kompaktem Raum in einem Hybrid aus zwei verschiedenen Montagerichtungen.



Robust und vielseitig



Sein niedriges Profil hebt sich nur 170 mm von der Wand ab, aber auf seinen vertikalen Schienen können Sie selbst sperriges Equipment wie Netzwerkswitche auf einer Tiefe bis zu 280 mm installieren. Das robuste Stahlgehäuse mit Schutzart IP20 und antistatischer Pulverbeschichtung ist mit einem 3-Punkttürschloss gesichert, um Sachschaden, Vandalismus oder Diebstahl zu verhindern. Der Schrank trägt Lasten bis zu 60 kg; Perforation garantiert maximalen Luftdurchsatz, um Ihre Netzwerkausstattung zu kühlen. Ihre strukturierte Verkabelung kann über vorgestanzte Öffnungen auf der Ober-, Unter- und Rückseite durchgeführt werden. Der vollständig montierte Lieferzustand erspart Ihnen lästige Aufbauarbeiten.



Merkmale:
  • Schlanke, platzsparende Bauform für strukturierte, sichere Unterbringung von Komponenten aus Multimedia, Security, Audio/Video und Smart Home
  • Horizontale 4 HE 19"-Rackmontageoption für Steckdosenleisten, Patchpanel und andere Komponenten mit bis zu 170 mm Tiefe
  • Vertikale 2 HE 19"-Rackmontageoption für Netzwerkswitche und andere Komponenten mit bis zu 280 mm Tiefe
  • Maximale Traglast 60 kg
  • Flaches Profil an der Wand mit nur 170 mm Tiefe
  • Robustes, sicheres Stahlgehäuse mit antistatischer Pulverbeschichtung
  • Türschloss mit 3-Punktverriegelung und zwei beiliegenden Schlüsseln
  • Perforation für maximalen Luftdurchsatz hält Ihre Komponenten kühl und verhindert Überhitzung
  • Schutzklasse IP20
  • Vorgestanzte Kabeldurchführungen auf Oberseite, Unterseite und Rückseite
  • Lieferzustand vollständig montiert für schnellen Einsatz
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL 7035
Länge:
540 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
8,5 kg
Standards und Zertifikate:
RoHS, Schutzart IP20, ANSI/EIA 310-E, IEC 60297-2
Lieferumfang:
Flacher 19" Wandverteiler mit Montageschienen 4 HE Horizontal und 2 HE Vertikal, Schraubensatz für 19"-Komponenten (12 x M6-Schraube, 12 x M6-Mutter, 12 x Kunststoff-Unterlegscheibe), Zwei SchlüsselDieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:, #713689 - Flacher 19" Wandverteiler, schwarz, #713641 - Flacher 19" Wandverteiler, grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.